絞り込み
種類
  • 種類M型フード付ガラリ(1)
  • 種類U型フード付ガラリ(2)
  • 種類丸型ガラリ(6)
  • 種類丸型フード付ガラリ(5)
呼び
  • 75
  • 50(2)
  • 100(149)
  • 125(14)
  • 150(143)
  • 152(1)
  • 200(19)
  • 250(4)
材質
  • ステンレス(18)
  • 樹脂(4)
ブランド
  • 宇佐美工業(11)
  • パナソニック エコシステムズ ベンテック(7)
  • 真田化鋼(S・ROSE)(3)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラリ(グリル)とは、屋内と屋外、または屋内の部屋間の通風を行いたい場所に取り付ける部品です。屋内と屋外の通風、例えば換気扇の排気口や、屋根裏の通風口には外壁用のガラリ(グリル)を用います。浴室など換気扇が付けられた区画の扉などには、扉用のガラリを使用。取り付ける場所によって、裏側に網が付いたものや、温度に応じて通気口を自動開閉するもの、手動式のシャッターが付いたものなど各種あります。材質も風雨の当たる場所に最適なステンレス製や、樹脂製などさまざまなタイプが見つかるでしょう。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)真田化鋼(S・ROSE)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5ホワイト
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ宇佐美工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から43日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ宇佐美工業
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付)真田化鋼(S・ROSE)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂ホワイト
樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ)真田化鋼(S・ROSE)
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂製の防風雨強化タイプの防虫網・水切り板付きの換気フードです。 防風ウイングを設置し、強烈な風の吹込み及び雨水の侵入を防ぐ仕様となっております。 また、耐侯性樹脂を使用しておりますので、色褪せしにくく、錆びることもないため外壁を汚す心配もございません。 尚、色調はステンレスカラーとホワイトの二色を展開しております。 ステンレスカラーには塗料に対候性顔料を使用しており、美観もステンレス製換気孔と遜色ない仕上がりとなっております。
用途自然給気用室外換気孔種類換気フード材質ASA樹脂寸法C(mm)36寸法F(mm)9.7取扱説明書(2.04MB)
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切板付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●着脱防虫網付 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切板付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (防虫網付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
●スクエアデザイン ●壁汚れ軽減仕様 ●サイドアップ水切板付 ●着脱防虫網付 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ宇佐美工業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
5,698税込6,268
1台
当日出荷から5日以内出荷
●スクエアデザイン ●壁汚れ軽減仕様 ●サイドアップ水切板付 ●着脱ガラリ・防虫網付 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切板付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切板付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
●スクエアデザイン ●壁汚れ軽減仕様 ●サイドアップ水切板付 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ宇佐美工業
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅仕上HL(ヘアーライン)
K 丸型兼用ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型兼用ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
499税込549
1個
3日以内出荷
丸型換気ガラリとクーラーキャップの兼用タイプの樹脂製のΦ75丸型ガラリ
呼び径(Φmm)75材質ABS樹脂シルバーグレー
ガラリ(グリル)