ガラリ(グリル)とは、屋内と屋外、または屋内の部屋間の通風を行いたい場所に取り付ける部品です。屋内と屋外の通風、例えば換気扇の排気口や、屋根裏の通風口には外壁用のガラリ(グリル)を用います。浴室など換気扇が付けられた区画の扉などには、扉用のガラリを使用。取り付ける場所によって、裏側に網が付いたものや、温度に応じて通気口を自動開閉するもの、手動式のシャッターが付いたものなど各種あります。材質も風雨の当たる場所に最適なステンレス製や、樹脂製などさまざまなタイプが見つかるでしょう。
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通風パネル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)通風パネルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途換気用パネル、床下換気、風窓材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)8黒(ブラック)
フリーガラリ SYS(シブタニ)フリーガラリSYS(シブタニ)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質アルミシルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
アルミ調整ガラリ(30-T型) 浜国アルミ調整ガラリ(30-T型)浜国(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
3日以内出荷
ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個材質アルミA6063シルバー表面処理T5換気量率(%)30
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付シルバー仕上アルマイト処理
軒天換気エルシアNE(網付き) フクビ化学軒天換気エルシアNE(網付き)フクビ化学
43,980税込48,378
1箱(20個)
3日以内出荷
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。 軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。 すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910換気面積(cm2)171
アルミ固定ガラリ SS20 浜国アルミ固定ガラリ SS20浜国(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1組
3日以内出荷
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切板付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●着脱防虫網付 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレスNASTA(ナスタ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (防虫網付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
●スクエアデザイン ●壁汚れ軽減仕様 ●サイドアップ水切板付 ●着脱防虫網付 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製深型フード(金網付) 西邦工業ステンレス製深型フード(金網付)西邦工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類ガラリ型 下部着脱タイプ材質ステンレス(SUS304)タイプガラリ着脱式仕上シルバー焼付塗装
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ 水切り付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ 水切り付西邦工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 大口径 同芯金網型10メッシュ 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード 大口径 同芯金網型10メッシュ西邦工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E75寸法F20
暗室用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)暗室用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
25,980税込28,578
1組(2枚)
5日以内出荷から16日以内出荷
仕様暗室用(2枚1組)材質アルミ寸法a(mm)265寸法e(mm)300仕上艶消塗装寸法c(mm)325
屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/深型タイプNASTA(ナスタ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
仕上焼付塗装 色:シルバー
屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレスNASTA(ナスタ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
仕上焼付塗装 色:シルバー
ルームガラリ YV-N15079 城東テクノルームガラリ YV-N15079城東テクノ
21,980税込24,178
1ケース(2セット)
5日以内出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 風量調節機能ありもラインアップ!スライドを動かすと風量調節ができます。 床下放熱器に対応
用途床用換気材・風量調節用セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、風量調節スライド:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)807×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:790×150機能風量調節
SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物]SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付ユニックス[建築金物]
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質ステンレス(SUS304)表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)種類丸型グリル
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)カクピタフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)カクピタフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)風圧シャッター付ピタンコフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)風圧シャッター付ピタンコフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切板付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●三面コーキング ●風圧シャッター付(排気用)
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付・防火ダンパー付)カクピタフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付・防火ダンパー付)カクピタフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切付 ●壁汚れ軽減仕様○雨水浸入を大幅に軽減 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
●薄形 ●縦ガラリ ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
●スクエアデザイン ●壁汚れ軽減仕様 ●サイドアップ水切板付 ●着脱ガラリ・防虫網付 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (3メッシュ網付・防火ダンパー付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (3メッシュ網付・防火ダンパー付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
12,980税込14,278
1台
欠品中
●フルフラットの形状 ●2重整流構造による壁汚れ軽減 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上 ●耐外風性能のアップ ●三面コーキング
材質ステンレス呼び径Φ150メッシュ3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付) 西邦工業ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付)西邦工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。 周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
種類ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付材質(フェイス・胴体)SUS304仕上シルバー焼付塗装
ステンレス製深型フード 西邦工業ステンレス製深型フード西邦工業
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類ガラリ型 下部着脱タイプ材質ステンレス(SUS304)タイプガラリ着脱式仕上シルバー焼付塗装
軒天換気エルシアNE(網なし) フクビ化学軒天換気エルシアNE(網なし)フクビ化学
36,980税込40,678
1箱(20個)
3日以内出荷
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。 軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。 すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910換気面積(cm2)171
エアスリットN本体 フクビ化学エアスリットN本体フクビ化学
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。 ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。 本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。 フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
寸法(mm)100×200×25付属品フィルター1個、ビス4本
角型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
SS20L型 調整ガラリシルバー 浜国SS20L型 調整ガラリシルバー浜国
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
戸厚18.5mmから対応可能
用途ガラリ材質アルミA6063厚さ(mm)18.5シルバー表面処理T5
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ 防火ダンパー付西邦工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
その他【温度フューズ】標準72℃仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ 水切り付 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ 水切り付 防火ダンパー付西邦工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
その他【温度フューズ】標準72℃材質フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ ワイド水切り付 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ ワイド水切り付 防火ダンパー付西邦工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様フェイス着脱式その他【温度フューズ】標準72℃材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ ワイド水切り付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ ワイド水切り付西邦工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 大口径 金網型3メッシュ 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 大口径 金網型3メッシュ西邦工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E75
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 大口径 ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 大口径 ガラリ型西邦工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E75
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 防火ダンパー付西邦工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
その他【温度フューズ】標準72℃仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付西邦工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
その他【温度フューズ】標準72℃材質フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 水切り付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 水切り付西邦工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装
ガラリ(グリル)