絞り込み
種類
  • 種類フラット型フード付ガラリ(1)
  • 種類丸型ガラリ(5)
  • 種類丸型フード付ガラリ(2)
  • 種類角型ガラリ(6)
  • 種類角型レジスター(1)
呼び
  • 100(1)
  • 150(1)
材質
  • アルミ
  • スチール(3)
  • ステンレス(377)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(79)
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(13)
  • 浜国(4)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • SYS(シブタニ)(2)
  • 西邦工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラリ(グリル)とは、屋内と屋外、または屋内の部屋間の通風を行いたい場所に取り付ける部品です。屋内と屋外の通風、例えば換気扇の排気口や、屋根裏の通風口には外壁用のガラリ(グリル)を用います。浴室など換気扇が付けられた区画の扉などには、扉用のガラリを使用。取り付ける場所によって、裏側に網が付いたものや、温度に応じて通気口を自動開閉するもの、手動式のシャッターが付いたものなど各種あります。材質も風雨の当たる場所に最適なステンレス製や、樹脂製などさまざまなタイプが見つかるでしょう。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
フリーガラリ SYS(シブタニ)フリーガラリSYS(シブタニ)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質アルミシルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
角型ガラリ(水切なし・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
アルミ製 角型ガラリ(水切無) NASTA(ナスタ)アルミ製 角型ガラリ(水切無)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミニウム仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
アルミ調整ガラリ(30-T型) 浜国アルミ調整ガラリ(30-T型)浜国(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1組
3日以内出荷
ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個材質アルミA6063シルバー表面処理T5換気量率(%)30
角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付シルバー仕上アルマイト処理
角型ガラリ(水切なし・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
換気ガラリ(ガラリセット) SYS(シブタニ)換気ガラリ(ガラリセット)SYS(シブタニ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質アルミ寸法(cm)【切り欠き】420×210仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付開口面積(cm2)【外部ガラリ】180
アルミ固定ガラリ SS20 浜国アルミ固定ガラリ SS20浜国(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1組
3日以内出荷
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切付シルバー仕上アルマイト処理
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
暗室用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)暗室用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
25,980税込28,578
1組(2枚)
5日以内出荷から16日以内出荷
仕様暗室用(2枚1組)材質アルミ寸法a(mm)265寸法e(mm)300仕上艶消塗装寸法c(mm)325
軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用シルバー材質アルミ種類角型グリル仕上アルマイト処理
アルミ丸型防風板付ガラリ NASTA(ナスタ)アルミ丸型防風板付ガラリNASTA(ナスタ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類丸型ガラリ
丸型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ材質アルミ仕様丸型フード付、ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
SS20L型 調整ガラリシルバー 浜国SS20L型 調整ガラリシルバー浜国
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
戸厚18.5mmから対応可能
用途ガラリ材質アルミA6063厚さ(mm)18.5シルバー表面処理T5
NKM60型 固定ガラリ 浜国NKM60型 固定ガラリ浜国
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
厚みが30mmで開口率約60%、通常の約2倍
材質アルミA6063厚さ(mm)30シルバー表面処理T5
丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
風防付、防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板シルバー仕上アルマイト処理
丸型風防付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型風防付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
風防付ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質アルミシルバー仕上アルマイト処理
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様丸型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上アルマイト処理
丸型ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上アルマイト処理
アルミ製フラットフード 金網型水切り付 西邦工業アルミ製フラットフード 金網型水切り付西邦工業
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ製の外壁用水切り付換気口です。薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。周囲のヨゴレを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
仕様金網型3メッシュ材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理種類フラット型フード
ガラリ(グリル)