通気ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)当日出荷
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ材質ABS樹脂付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本寸法(高さH×幅W)(mm)116×276有効換気面積(cm2)65
角型軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)当日出荷
種類角型軒天換気口材質ハイインパクトスチロール付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本色シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)250×450有効換気面積(cm2)253
丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)当日出荷
種類丸型ガラリ材質AES樹脂色シルバーグレー適合パイプSU100(Φ内径100)有効換気面積(cm2)19
丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)当日出荷
種類丸型ガラリ材質AES樹脂色シルバーグレー適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)20
丸型ガラリNASTA(ナスタ)当日出荷から10日以内出荷
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリタイプ薄型グリルタイプ仕上アクリル焼付塗装色(本体)メタリックライトグレー
丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)当日出荷
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂色シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)13
丸型ガラリNASTA(ナスタ)欠品中
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂色シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)21
丸型床下換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂色石目調 シルバーグレーサイズΦ203適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)有効換気面積(cm2)140
丸型ガラリNASTA(ナスタ)当日出荷
防虫網付。(AES樹脂成形網)
止水板付。
軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)3日以内出荷
屋根の形状を選ばず設置が可能です。
目立ちにくい黒色仕上です。
樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。
防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂色黒定尺(m)1.82関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)90
フード付ガラリNASTA(ナスタ)3日以内出荷から4日以内出荷
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
種類フラット型フード付ガラリ材質/仕上ステンレス(SUS304)/研磨メッシュ(金網)16M防火性能防火ダンパー無
軒天換気口NASTA(ナスタ)3日以内出荷
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。
軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2)付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ色シルバーグレー開口寸法(mm)60×865仕上アクリル焼付塗装
角型床下換気口(保温材付)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)3日以内出荷
保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。)
豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
種類角型床下換気口材質ABS樹脂色ライトグレー寸法(高さH×幅W)(mm)148×445有効換気面積(cm2)312
アルミ丸型防風板付ガラリNASTA(ナスタ)3日以内出荷から6日以内出荷
防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
ステンレス製 丸型フード付ガラリNASTA(ナスタ)3日以内出荷
フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
角型軒天換気口(ダンパー付)NASTA(ナスタ)4日以内出荷
ダンパー付。(ヒューズ式100℃)
ヒューズ部が約100℃以上になると溶けてスプリングが作動し、スライド板がしまり空気・火気等の流通を遮断します。
種類角型軒天換気口材質ガルバリウム鋼板付属品丸木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本色シルバーグレー仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(高さH×幅W)(mm)184×412関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)162
角型床下換気口用防虫断熱パーツNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)4日以内出荷から14日以内出荷
角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。
両面テープで貼るだけの簡単取付です。
断熱のフタは取り外し可能です。
材質ABS樹脂適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用色ライトグレー
フード付ガラリ(防火ダンパー付)NASTA(ナスタ)4日以内出荷
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。
種類フラット型フード付ガラリ材質本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm)仕上本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装防火性能防火ダンパー付
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 水受けカラー付NASTA(ナスタ)4日以内出荷
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上研磨
角型軒天換気口NASTA(ナスタ)5日以内出荷
種類角型軒天換気口材質ガルバリウム鋼板付属品皿木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本色シルバーグレー仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(高さH×幅W)(mm)182×410関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)162
0312P用防虫網(ステンレス製)NASTA(ナスタ)14日以内出荷
用途KS-0312P-LG用(網のみ)材質ステンレス(SUS304)16メッシュ寸法(高さH×幅W)(mm)106×435関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)(網取付時)160