絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(467)
  • 三菱電機(351)
  • 東芝ライテック(115)
  • エスコ(50)
  • ODELIC(オーデリック)(29)
  • コイズミ(小泉成器)(28)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • 日立(3)
  • コイズミ照明(3)
  • 東芝(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ミズケイ(1)
消費電力(W)
  • 5未満(177)
  • 5~10未満(110)
  • 10~20未満(172)
  • 20~30未満(199)
  • 30~40未満(125)
  • 40~50未満(83)
  • 60~70未満(8)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(2)
電圧(V)
  • 1.2(2)
  • 2.4(5)
  • 3.6(11)
  • 4.8(9)
  • 6(6)
  • 7.2(6)
  • 8.4(4)
  • 9.6(3)
  • 10.8(3)
  • 12(2)
  • 14.4(1)
  • 15(1)
  • 24(24)
  • 100(207)
  • 100~240(70)
  • 100~242(413)
  • 200(7)
  • 242(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(360)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(262)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
誘導灯とは、避難口誘導灯と通路誘導灯の両方を合わせたものの総称で、避難口に誘導するためのものを指します。非常照明器具は、誘導灯とは別に、避難通路を避難できるレベルまで明るくするための照明器具です。どちらも停電や災害時に、避難を助けるために必要で、建築基準法で設置基準が定められています。避難口誘導灯は非常口を示す白地に緑、もしくは緑地に白のシンボルマークが描かれているもの。通路誘導灯は避難通路に一定間隔で設置されている照明です。非常照明は内部に電池が内蔵されているため、停電の際も自動で点灯し、安全に避難できる明るさを確保します。
1,081件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
B級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック)B級用LEDランプ カセット式(直付用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合機種FA40326用ランプアズワン品番64-3183-32電球の種類LED
避難口 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板(左) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
C級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック)C級用LEDランプ カセット式(直付用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合機種FA10312/FA10322用ランプアズワン品番64-3183-30電球の種類LED
通路 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)通路 表示板(左) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
通路 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)通路 表示板(右) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
誘導灯・非常灯用自己点検リモコン送信器 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常灯用自己点検リモコン送信器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1(リモコンボックス)グレー使用電池単三型乾電池2本
LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
欠品中
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LED
避難口 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板(右) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
LED誘導灯C級両面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.5色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン 三菱電機誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン三菱電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷
誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池×2本リモコン人合:信号到達距離 最大15m入数(個)1
通路 表示板(両) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)通路 表示板(両) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
避難口 表示板 C級 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板 C級Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)149×148材質(本体)樹脂(クールホワイト)
誘導灯器具 東芝ライテック誘導灯器具東芝ライテック
14,980税込16,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
誘導灯器具
タイプ一般型(20分間)
避難口表示板矢印付右B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板矢印付右B級BL・BH兼用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
LED誘導灯B級BL両面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
LED誘導灯 表示板 三菱電機LED誘導灯 表示板三菱電機
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂板厚(mm)2
誘導灯器具用表示板 東芝ライテック誘導灯器具用表示板東芝ライテック
899税込989
1枚
当日出荷から12日以内出荷
誘導灯 表示板 C級
入数1枚
交換電池 Panasonic(パナソニック)交換電池Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
入数1
C級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)C級用壁直付型リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80質量(kg)0.7色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
欠品中
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70幅(Φmm)155高さ(mm)75質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
誘導灯 交換LEDランプ Panasonic(パナソニック)誘導灯 交換LEDランプPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
材質ランプホルダー:ポリカーボネート電球の種類LED
LED誘導灯B級BH片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH片面直付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V三菱電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
定格電圧(V)2.4充電方式トリクル充電
避難口表示板右 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板右 B級BL・BH兼用直付用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
B級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)B級用壁直付型リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
誘導灯器具用表示板 東芝ライテック誘導灯器具用表示板東芝ライテック
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から11日以内出荷
誘導灯 表示板 B級
入数1枚
B級用天井直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)B級用天井直付型リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
避難口表示板矢印付左B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板矢印付左B級BL・BH兼用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
補修用電池 東芝ライテック補修用電池東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
定格電圧(V)4.8グリーン購入法適合
...
誘導灯/非常灯