非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用型連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300
LED非常灯直付形日立グローバルライフソリューションズ税込¥25,278~¥22,980~
LED非常灯埋込形日立グローバルライフソリューションズ税込¥27,478~¥24,980~
非常・誘導灯コイズミ照明税込¥68,178¥61,980
ニッケル水素蓄電池Panasonic(パナソニック)税込¥13,178¥11,980