24ページ目: 誘導灯/非常灯

誘導灯とは、避難口誘導灯と通路誘導灯の両方を合わせたものの総称で、避難口に誘導するためのものを指します。非常照明器具は、誘導灯とは別に、避難通路を避難できるレベルまで明るくするための照明器具です。どちらも停電や災害時に、避難を助けるために必要で、建築基準法で設置基準が定められています。避難口誘導灯は非常口を示す白地に緑、もしくは緑地に白のシンボルマークが描かれているもの。通路誘導灯は避難通路に一定間隔で設置されている照明です。非常照明は内部に電池が内蔵されているため、停電の際も自動で点灯し、安全に避難できる明るさを確保します。
1,080件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED非常灯電源別置形低~中天 Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置形低~中天Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
予約販売
充電バッテリー イチネンTASCO充電バッテリーイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様ヘッドライト用充電バッテリー 後方認識灯付き リチウムイオン2次電池(4800mAh/3.7V) 防水性能…IP×5
非常灯 パイプ吊具 Panasonic(パナソニック)非常灯 パイプ吊具Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
適合(灯具)NNFB90005J、NNFB91005J、NNFB93005J、NNFB93006J、NNFB93007J、NNFB93008J、NNFB91085J材質(継手・フランジ)アルミダイガスト、(パイプ)16厚鋼電線管全長(mm)522質量(kg)0.65
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 12V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 12V三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)12充電方式トリクル充電
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 10.8V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 10.8V三菱電機
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)10.8定格容量2500mAh充電方式トリクル充電
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 6V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 6V三菱電機
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)6充電方式トリクル充電
天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
電圧(V)100~242色温度(K)5000
誘導灯 ENDO(遠藤照明)誘導灯ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様本体パネル別付属品
非常用照明器具 コイズミ(小泉成器)非常用照明器具コイズミ(小泉成器)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
仕様配線用コード付、2本1組材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)長さ(mm)(吊り下げ)500アズワン品番64-9328-68
非常用照明器具 コイズミ(小泉成器)非常用照明器具コイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
仕様避難口用、B級・BL形(音声付)材質ケース/ポリカーボネート(白色)、パネル/アクリル質量(kg)0.6型式認可番号PP1BS-511
非常用照明器具 コイズミ(小泉成器)非常用照明器具コイズミ(小泉成器)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ケース/ポリカーボネート(白色)、パネル/アクリル
非常用照明器具 コイズミ(小泉成器)非常用照明器具コイズミ(小泉成器)
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
仕様配線用コード付材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)
非常用照明器具 コイズミ(小泉成器)非常用照明器具コイズミ(小泉成器)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
非常用照明器具 コイズミ(小泉成器)非常用照明器具コイズミ(小泉成器)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7質量(kg)1.3材質(本体)ポリカーボネート(白色)
消灯・点滅用信号装置 東芝ライテック消灯・点滅用信号装置東芝ライテック
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
材質本体:鋼板/オフホワイト質量(kg)2.3認定番号(形式)S11A-09
[単3x3本] LED誘導灯(365mm) エスコ[単3x3本] LED誘導灯(365mm)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-6
[単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm) エスコ[単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-27
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-126
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-109
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520x34mm) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520x34mm)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-106
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)エスコ
4,120税込4,532
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-102
[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm) エスコ[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-1
パネル(車椅子) ENDO(遠藤照明)パネル(車椅子)ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様ショートパネル(横向取付時用)、両面用タイプ車椅子
パネル(女) ENDO(遠藤照明)パネル(女)ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様ショートパネル(横向取付時用)、両面用タイプ
パネル(無地) ENDO(遠藤照明)パネル(無地)ENDO(遠藤照明)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
仕様ショートパネル(横向取付時用)、両面用タイプ無地
パネル(車椅子) ENDO(遠藤照明)パネル(車椅子)ENDO(遠藤照明)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
仕様ショートパネル(縦向取付時用)、片面用タイプ車椅子
パネル(女) ENDO(遠藤照明)パネル(女)ENDO(遠藤照明)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
仕様ショートパネル(縦向取付時用)、片面用タイプ
パネル(車椅子) ENDO(遠藤照明)パネル(車椅子)ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様ショートパネル(縦向取付時用)、両面用タイプ車椅子
パネル(女) ENDO(遠藤照明)パネル(女)ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様ショートパネル(縦向取付時用)、両面用タイプ
パネル(無地) ENDO(遠藤照明)パネル(無地)ENDO(遠藤照明)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
仕様ショートパネル(縦向取付時用)、両面用タイプ無地
パネル(無地) ENDO(遠藤照明)パネル(無地)ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様ロングパネル、両面用タイプ無地
避難口誘導灯パネル ENDO(遠藤照明)避難口誘導灯パネルENDO(遠藤照明)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
誘導灯用吊具 ENDO(遠藤照明)誘導灯用吊具ENDO(遠藤照明)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
仕様配線工事用コード付質量(kg)0.6適合器具EHR1075W
通路誘導灯パネル ENDO(遠藤照明)通路誘導灯パネルENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
LED誘導灯 B級 天井埋込 三菱電機LED誘導灯 B級 天井埋込三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
部品名称示板別梱包板厚(mm)0.6(本体)仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
LED誘導灯 標示灯パネル Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 標示灯パネルPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
材質パネル/アクリル(ホワイト)文字色ブラック適合器具FA20380、FA20390電球の種類LED
誘導灯信号装置 Panasonic(パナソニック)誘導灯信号装置Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
電源電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
LED誘導灯 取付ボックス Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 取付ボックスPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
電球の種類LED
LED誘導灯 通路 表示板 A級 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 通路 表示板 A級Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2材質(本体)鋼板(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)420×420
直付取付金具 東芝ライテック直付取付金具東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
29日以内出荷
適合機種TTFWAC01A
誘導灯/非常灯