絞り込み
ブランド
  • 日東電工(1)
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
テープ長さ(m)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.053
  • 0.03(2)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(4)
  • 0.12(1)
  • 0.13(3)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(11)
  • 0.2(88)
  • 0.22(3)
  • 0.23(2)
  • 0.25(2)
  • 0.5(23)
  • 0.51(5)
  • 0.76(9)
  • 1(6)
  • 3(2)
  • .2(1)
基材
  • ポリエステル(1)
ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(1)
25(1)
30(1)
ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)日東電工(1件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途