絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日東電工(1)
  • Rectorseal(1)
  • コーニング(1)
テープ幅(mm)
  • 38
  • 12(1)
  • 19(9)
  • 25(20)
  • 25.4(5)
  • 48(3)
  • 50(26)
  • 50.8(1)
  • 75(5)
  • 100(9)
  • 102(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 175(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(1)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水(1)
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.635(1)
  • 0.76(1)
  • 1(2)
基材
  • ゴム系(3)
  • 塩ビ(1)
ゴム系・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 4.5(1)
  • 6(3)
  • 20(1)
4.5・6・20
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
グレー・ブラック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)3M 自己融着性絶縁テープ No.22423M(スリーエム)(43件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
アーロンテープ・グレー Rectorsealアーロンテープ・グレーRectorseal(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S 日東電工脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S日東電工
1,498税込1,648
1パック(5巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事機械工具の絶縁用トラスコ品番695-5143幅(mm)38長さ(m)20粘着力(N/10mm)1.31
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニングスコッチ(R) ビニルマスチックVMテープコーニング
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
-50~200℃ 自己融着テープ エスコ-50~200℃ 自己融着テープエスコ
11,200税込12,320
1巻
翌日出荷
材質シリコンラバー厚さ(mm)1引張強度(MPa)8.0耐用温度(℃)-50~200

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途