絞り込み
ブランド
  • Strong Hold
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(14)
  • 日東電工(9)
  • ニトムズ(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • Denka(デンカ)(4)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4)
  • イシグロ(3)
  • GTG ENGINEERING(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • コーニング(2)
  • マスプロ電工(2)
  • 中川ケミカル(2)
  • キラックス(2)
  • ワザアリツールズ(2)
  • アズワン(1)
  • オーム電機(1)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • セキスイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
StrongHoldビニールテープ ラバースプライシングテープ 黒 幅38mm 長さ4.6m Strong HoldStrongHoldビニールテープ ラバースプライシングテープ 黒 幅38mm 長さ4.6mStrong Hold
2,898税込3,188
1巻
5日以内出荷
防水端末に最適なビニールテープです。69KVまでの電圧で使用可能です。防水端末処理に。
仕様●色:黒●幅(mm):38●長さ(m):4.6●厚さ(mm):0.76●引張強度:2.3N/cm●使用温度上限:90℃●電圧:600V~69KV●耐湿性・耐UV性●剥離ライナー無し●材質/仕上:エチレンプロピレンゴム●原産国:スペイン●コード番号:390-5388アズワン品番67-2311-04
StrongHoldビニールテープ 一般用途用 幅19.1mm STシリーズ Strong HoldStrongHoldビニールテープ 一般用途用 幅19.1mm STシリーズStrong Hold
2,798税込3,078
1袋(10巻)
5日以内出荷
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもお勧めです。電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
仕様●色:白●幅(mm):19.1●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●粘着力(N/10mm):1.6~1.8●引張強度(N/10mm):25●使用温度範囲(℃):-18~80●屋内外用●伸び率:200%●UL適合品(600V、80℃以下)●UL510適合品●2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品●鉛フリー●RoHS2適合品●材質/仕上:基材/ポリ塩化ビニル(PVC)●粘着剤/ゴム系●原産国:中国●コード番号:216-7621アズワン品番67-2311-25

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途