非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
シンプルなデザインと小口径視覚的に最小限の存在を目指しました
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)1.7高さ(mm)105消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)2700使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)145材質(カバー)ガラス(透明ケシ)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
客席誘導灯東芝ライテック税込¥19,778¥17,980