3ページ目: 誘導灯

468件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯C級片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯C級片面直付 みるだけPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BL片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BL片面直付 みるだけPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
B級BH形 片面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)B級BH形 片面 点滅形誘導灯Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED誘導灯C級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級用LEDランプPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質ランプホルダー:ポリカーボネート質量(kg)器具:0.03品番LEDカセット式ランプ FK92112定格寿命(時間)60000入数(個)1適合器具FA10352CLE1、FA10356CLE1、FA10362CLE1、FA10366CE1
誘導灯ホルダー ミズケイ誘導灯ホルダーミズケイ
569税込626
1個
当日出荷
外向きの面ファスナーを使用しているので、ベルトへの装着が簡単です。 上下の反射材で夜間の視認性がUPします(反射材幅3.5cm)。 メッシュ生地で水はけもよく、収納時も光が見えます。
用途誘導灯や手旗の収納に。トラスコ品番226-6723材質ポリエステル長さ(mm)400幅(mm)120長さ(cm)縦47(面ファスナーも含む)寸法(cm)縦40×幅12(メッシュ部分)RoHS指令(10物質対応)対応ソーラーなし
誘導灯用吊具 丸型L=500 Panasonic(パナソニック)誘導灯用吊具 丸型L=500Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
欠品中
防災設備表示灯パネル 避難はしご Panasonic(パナソニック)防災設備表示灯パネル 避難はしごPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
LED防災設備表示灯 片面 Panasonic(パナソニック)LED防災設備表示灯 片面Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
種別防災設備表示灯(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型電球の種類LED
防水・HACCP兼用B級BL両面天井直付 Panasonic(パナソニック)防水・HACCP兼用B級BL両面天井直付Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
避難口表示板矢印付両B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板矢印付両B級BL・BH兼用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
消し文字パネル 東芝ライテック消し文字パネル東芝ライテック
3,398税込3,738
1台
当日出荷
消し文字パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっており、点灯状態と消灯状態がより分かりやすいパネルです
[単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm) エスコ[単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
警笛スイッチを押している間、ホイッスルが鳴り、光と音で誘導できます
アズワン品番64-2295-76
防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機)防災照明/誘導灯DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V三菱電機
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)7.2充電方式トリクル充電
避難口 表示板 C級 三菱電機避難口 表示板 C級三菱電機
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
LED誘導灯 表示板 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 表示板Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別C級(10形)、片面用適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1電球の種類LED
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)200×105耐震性Aクラス
通路 表示板 C級 三菱電機通路 表示板 C級三菱電機
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
LED誘導灯リニューアルプレート C級 天井直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート C級 天井直付用三菱電機
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH10151H、KSH10162H、KST1951B、KST1962B質量(kg)1.2取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級外形寸法(mm)□550×140材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用三菱電機
6,398税込7,038
1個
欠品中
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH20151、KSH40151、KSH10162、KSH20162、KSH40162、KST1951B、KST2951B、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KSH10162H、KSH20162H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B質量(kg)1.6取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級外形寸法(mm)□750×150材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
防湿防雨天井直付両面誘導灯 東芝ライテック防湿防雨天井直付両面誘導灯東芝ライテック
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
材質化粧枠/SUS区分両面定格電圧(V)100保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
長時間天井埋込両面誘導灯 東芝ライテック長時間天井埋込両面誘導灯東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
誘導灯中継盤 東芝ライテック誘導灯中継盤東芝ライテック
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質本体/鋼板、化粧枠/鋼板質量(kg)1.1
A級天壁直付片面誘導灯 東芝ライテックA級天壁直付片面誘導灯東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
材質本体/鋼板本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面等級A定格電圧(V)100機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
誘導灯B級BH両面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BH両面直付 みるだけPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BL両面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BL両面直付 みるだけPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BH片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BH片面直付 みるだけPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯C級壁埋込 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯C級壁埋込 みるだけPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BH両面直付長時間 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BH両面直付長時間 みるだけPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
防災照明/誘導灯用吊り具 DAIKO(大光電機)防災照明/誘導灯用吊り具DAIKO(大光電機)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
寸法(mm)(器具)幅80 長130 吊高500RoHS指令(10物質対応)対応
B級BL形 壁埋 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)B級BL形 壁埋 誘導音付点滅形Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
点滅装置 直付型 Panasonic(パナソニック)点滅装置 直付型Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BH形 片面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)B級BH形 片面 誘導音付点滅形Panasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
22,500税込24,750
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620
[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
5,160税込5,676
1個
8日以内出荷
天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.6適合品番EA983AX-6、-7サイズ(mm)750×150×25
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
5,160税込5,676
1個
8日以内出荷
B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約250mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.1適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×256
LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間Panasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付セット内容FK92222×4本材質本体:鋼板、枠:鋼板寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75質量(kg)8.5(本体・表示板)本体:ホワイト、枠:ホワイト消費電力(W)8.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ交換の目安60000時間入力電流(A)0.158光度(cd)50以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯 コイズミ(小泉成器)誘導灯コイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
薄型のボディに端正なガラスの発光感一般器具の製品設計を応用しています
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)3.8オフホワイト色高さ(mm)90材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)5000使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)260材質(カバー)ガラス(乳白・透明)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさFCL20W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き白色高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯