4ページ目: 誘導灯

468件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災設備表示灯パネル 避難器具 Panasonic(パナソニック)防災設備表示灯パネル 避難器具Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
防水・HACCP兼用B級BL壁直付 Panasonic(パナソニック)防水・HACCP兼用B級BL壁直付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
欠品中
防水・HACCP兼用C級片面天井直付 Panasonic(パナソニック)防水・HACCP兼用C級片面天井直付Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
LED誘導灯B級BL両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付長時間Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
LED消火栓表示灯防雨型 Panasonic(パナソニック)LED消火栓表示灯防雨型Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
光源LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12)LED寿命(時間)40000質量(kg)0.5幅(Φmm)100出しろ(mm)68電圧(V)AC100消費電力(W)0.5材質/仕上ガラス/内面赤色塗装(グローブ)保護等級IP23・埋込部:IP20仕様消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品電球の種類LED
適合表示パネル ODELIC(オーデリック)適合表示パネルODELIC(オーデリック)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
種類避難口誘導灯用再生紙使用マーク適合
適合表示パネル ODELIC(オーデリック)適合表示パネルODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
種類避難口誘導灯用再生紙使用マーク適合
点滅装置 天井埋込形 三菱電機点滅装置 天井埋込形三菱電機
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ一般定格形
用途点滅形誘導灯質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)材質(カバー)鋼板 白色仕上埋め込み寸法(mm)295×105
LED誘導灯 吊具 三菱電機LED誘導灯 吊具三菱電機
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷
材質カバー:鋼板、吊下金具:鋼板、ハンガブッシュ:合成樹脂、吊下パイプ:薄鋼電線管、器具取付金具:鋼板厚さ(mm)カバー:0.5、吊下金具:0.8、吊下パイプ:Φ15.9、器具取付金具:0.8塗装カバー:白、吊下金具:亜鉛めっき、ハンガブッシュ:白、吊下パイプ:白、器具取付金具:白
非常・誘導灯 コイズミ(小泉成器)非常・誘導灯コイズミ(小泉成器)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
消費電力(W)9.4仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.2高さ(mm)110対応100~242V対応幅(Φmm)280光源寿命40000時間演色指数(Ra)85非常灯評定番号LALE-024
床埋込用LEDランプ Panasonic(パナソニック)床埋込用LEDランプPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
寸法L(mm)139定格ランプ電力(W)1アズワン品番64-3183-34電球の種類LED
誘導標識 Panasonic(パナソニック)誘導標識Panasonic(パナソニック)
349税込384
1個
4日以内出荷
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 9.6V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 9.6V三菱電機
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)9.6充電方式トリクル充電
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 8.4V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 8.4V三菱電機
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)8.4充電方式トリクル充電
[単3x3本] LED誘導灯(275mm) エスコ[単3x3本] LED誘導灯(275mm)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-5
通路誘導灯パネル ENDO(遠藤照明)通路誘導灯パネルENDO(遠藤照明)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
避難口誘導灯パネル ENDO(遠藤照明)避難口誘導灯パネルENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
LED誘導灯 表示板 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 表示板Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類LED
A級高輝度避難口表示板 東芝ライテックA級高輝度避難口表示板東芝ライテック
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁・天井直付形・吊下兼用形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W質量(kg)12取付壁・天井直付、吊下兼用一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級A級定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼板 0.8(本体)本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)定格消費電力(W)21.2表示両面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA×4(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE40020S3W-A×2光源寿命60,000時間関連部品(別売):[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03認定番号1AK231-3397公共施設型番SH1-FSF21-A、ST1-FSF23-A耐震性Aクラス
通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機通路 表示板 B級BL・BH兼用三菱電機
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷
適合KYH2951B/KYH4951B共用
LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁面直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁面直付用三菱電機
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用三菱電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
取付壁埋込用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用三菱電機
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用適合誘導灯:KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST2951B、KST4951B、KSH20151H、KST20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4962B質量(kg)3.8取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級外形寸法(mm)□1393×202材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用適合誘導灯:KSH20151、KSH40151、KSH20151H、KSH40151H、KST2951B、KST4951B取付壁直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁埋込用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁埋込用三菱電機
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
取付壁埋込用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用三菱電機
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST1951B、KST1962B、KST2951B、KSH10151H、KSH10162H、KSH20151H、KSH20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級種類天井直付吊具材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 壁面直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 壁面直付用三菱電機
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用適合誘導灯:KSH1051、KSH20151、KSH40151、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KST1951B、KST2951B、KST4951B質量(kg)2.3取付壁直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級外形寸法(mm)□750×300材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
音声点滅天壁直付片面誘導灯 東芝ライテック音声点滅天壁直付片面誘導灯東芝ライテック
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
音声点滅天壁直付両面誘導灯 東芝ライテック音声点滅天壁直付両面誘導灯東芝ライテック
83,980税込92,378
1個
29日以内出荷
材質本体/鋼板本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
音声点滅壁埋込片面誘導灯 東芝ライテック音声点滅壁埋込片面誘導灯東芝ライテック
66,980税込73,678
1個
29日以内出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
電源別置C級片面誘導灯 東芝ライテック電源別置C級片面誘導灯東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分片面等級C定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CS111-3438カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置C級両面誘導灯 東芝ライテック電源別置C級両面誘導灯東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分両面等級C定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CS221-3439カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置B級BL片面誘導灯 東芝ライテック電源別置B級BL片面誘導灯東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分片面等級BL定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CM111-3440カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置B級BL両面誘導灯 東芝ライテック電源別置B級BL両面誘導灯東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分両面等級BL定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CM221-3441カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置B級BH片面誘導灯 東芝ライテック電源別置B級BH片面誘導灯東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分片面等級BH定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CL111-3442カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置B級BH両面誘導灯 東芝ライテック電源別置B級BH両面誘導灯東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分両面等級BH定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CL221-3443カテゴリー電源別置形誘導灯
防雨形壁埋込片面誘導灯 東芝ライテック防雨形壁埋込片面誘導灯東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
29日以内出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面定格電圧(V)100保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)内蔵電池E01点灯方法一般形(20分間)カテゴリー電池内蔵誘導灯
防湿防雨天井直付片面誘導灯 東芝ライテック防湿防雨天井直付片面誘導灯東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
29日以内出荷
材質化粧枠/SUS区分片面等級BL定格電圧(V)100保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)内蔵電池E02型式承認番号1AM111-3585点灯方法非常時点灯:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯