7ページ目: 誘導灯

468件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B級BL形 両面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)B級BL形 両面 誘導音付点滅形 長時間Panasonic(パナソニック)
95,980税込105,578
1台
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BH形 壁埋込 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)B級BH形 壁埋込 点滅形誘導灯 長時間Panasonic(パナソニック)
95,980税込105,578
1台
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BH形 両面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)B級BH形 両面 誘導音付点滅形 長時間Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BL形 片面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)B級BL形 片面 誘導音付点滅形 長時間Panasonic(パナソニック)
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
点滅装置 埋込型 Panasonic(パナソニック)点滅装置 埋込型Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BL形 両面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)B級BL形 両面 点滅形誘導灯Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BH形 片面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)B級BH形 片面 誘導音付点滅形 長時間Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BL形 片面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)B級BL形 片面 点滅形誘導灯Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BL形 両面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)B級BL形 両面 誘導音付点滅形Panasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BL形 壁埋 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)B級BL形 壁埋 点滅形誘導灯Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間Panasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BH形 片面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)B級BH形 片面 点滅形誘導灯 長時間Panasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防災設備標示灯パネル 消火器 Panasonic(パナソニック)防災設備標示灯パネル 消火器Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
【パネル】アクリル(レッド)【文字、記号】ホワイト
適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
防災設備標示灯パネル AED Panasonic(パナソニック)防災設備標示灯パネル AEDPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
【パネル】アクリル(レッド)【文字、記号】ホワイト
適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯 コイズミ(小泉成器)誘導灯コイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
その他蓄電池容量20分材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレスランプLED蓄電池タイプニッケル水素電池パネル(適合)AR54540E~AR54547E
B級用 LEDランプ Panasonic(パナソニック)B級用 LEDランプPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
用途B級天井埋込・A級誘導灯に使用できます。仕様(ランプホルダー)ポリカーボネート質量(kg)(器具)0.04定格寿命(時間)60000
通路表示板 両B級 天井埋込片面 Panasonic(パナソニック)通路表示板 両B級 天井埋込片面Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
欠品中
通路誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
通路表示板 両C級 天井埋込両面 Panasonic(パナソニック)通路表示板 両C級 天井埋込両面Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
通路誘導灯用・C級(10形)両面用・FA10362C用・FA10366C用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA10362C、FA10366C
避難口表示板 矢印付両B級 天井埋込片面 Panasonic(パナソニック)避難口表示板 矢印付両B級 天井埋込片面Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
39,700税込43,670
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
16,500税込18,150
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
35,600税込39,160
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
16,200税込17,820
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
23,100税込25,410
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3209
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
18,400税込20,240
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
26,100税込28,710
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304
[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
[壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
9,550税込10,505
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
壁直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)7.8適合品番EA983AX-11サイズ(mm)1393×25×500
[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)5.1適合品番EA983AX-11、-12サイズ(mm)1393×202×25
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506
[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
2,240税込2,464
1個
8日以内出荷
天井直付型。C級(10形)。コンパクトスクエア本体とプレートを共締め。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:鋼板(ホワイト)質量(kg)0.6適合品番EA983AX-1、-2サイズ(mm)550×120×5
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756
LED誘導灯用表示板(A級) エスコLED誘導灯用表示板(A級)エスコ
7,640税込8,404
1枚
翌日出荷
材質アクリル質量(kg)0.5適合品番EA983AX-16サイズ(mm)420×420
LED誘導灯用表示板(C級) エスコLED誘導灯用表示板(C級)エスコ
1,580税込1,738
1枚
翌日出荷
質量(kg)0.3適合品番EA983AX-1、-2、-41サイズ(mm)148×10×149 (表示面:138)
LED誘導灯用表示板(B級) エスコLED誘導灯用表示板(B級)エスコ
3,340税込3,674
1枚
翌日出荷
材質アクリル質量(kg)0.6適合品番EA983AX-6、-7、-11、-12、-43サイズ(mm)218×12×217 (表示面:202)
LED誘導灯用表示板(C級) エスコLED誘導灯用表示板(C級)エスコ
1,580税込1,738
1枚
翌日出荷
仕様左向質量(kg)0.3適合品番EA983AX-1、-2、-41サイズ(mm)148×10×149 (表示面:138)
誘導灯 コイズミ(小泉成器)誘導灯コイズミ(小泉成器)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
誘導灯吊り具 コイズミ(小泉成器)誘導灯吊り具コイズミ(小泉成器)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯