8ページ目: 誘導灯

468件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯パネル コイズミ(小泉成器)誘導灯パネルコイズミ(小泉成器)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
施設照明 テクニカルブラケット サイン灯 ショートパネル ENDO(遠藤照明)施設照明 テクニカルブラケット サイン灯 ショートパネルENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ
材質表示板:アクリル
施設照明 テクニカルブラケット サイン灯 ロングパネル ENDO(遠藤照明)施設照明 テクニカルブラケット サイン灯 ロングパネルENDO(遠藤照明)
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ
材質表示板:アクリル表示内容男女
誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用 Panasonic(パナソニック)誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
配線用コード付長さ500mmタイプ、丸タイプ・点滅形・誘導音付点滅形誘導灯用
長さ(mm)485質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20331C、FA20333C、FA20337C、FA20339C、FA20341C、FA20343C、FA20347C、FA20349C、FA40331C、FA40333C、FA40337C、FA40339C、FA40341C、FA40343C、FA40347C、FA40349C、FA44312C、FA44316C
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ三菱電機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
種類電源別置形定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯三菱電機
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)厚さ(mm)本体 鋼板:0.8質量(kg)6.1取付天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類誘導音付点滅形誘導灯等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面灯構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚型式認可番号1AM221-3512電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間LEDLE20504S3W-A×2梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BLリモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)誘導音
ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板三菱電機
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用表示板
仕様地:絶縁印刷(ハッチ部)適合B級BL形、B級BH形兼用材質表示板:アクリル種類一般形誘導灯シンボル一部白抜き表示有効寸法(mm)200×200
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ三菱電機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形三菱電機
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
客席誘導灯 Panasonic(パナソニック)客席誘導灯Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
90日以内出荷
従来蛍光灯と比べ、約57%の節電が可能 いろいろなタイプの椅子に対応
仕様常時・非常時LED点灯、自己点検スイッチ付カバー樹脂(クールホワイト)質量(kg)0.55取付直付型消費電力(W)1.9定格電圧(V)AC100ランプFK91170J(同梱)電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号4AE-1006点灯時間非常:20分間電球の種類LED
40形階段灯用リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)40形階段灯用リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート 既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ)質量(kg)3.6材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
20形階段灯用リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)20形階段灯用リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート 既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ)質量(kg)2材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
LED誘導灯 取付ボックス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 取付ボックス【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
表示用パネル【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)表示用パネル【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1枚
17日以内出荷
種類一般パネル文字色ホワイト材質(パネル)アクリル(赤)
非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1台
92日以内出荷
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)長さ(mm)641白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)16定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20明るさFL20W相当演色指数(Ra)84定格光束(Lm)950取付面位置水平天井取付専用
非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型寸法(mm)出:97質量(kg)3.7白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)(200Vの数値)12.8定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000使用電池7HR-AH-SL電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14、(200V)14、(242V)15明るさFL20W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1580取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
シンプルなデザインと小口径視覚的に最小限の存在を目指しました
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)1.7高さ(mm)105消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)2700使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)145材質(カバー)ガラス(透明ケシ)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)36.8寸法(mm)埋込穴:155×195質量(kg)1.2白色取付壁埋込型片面型高さ(mm)212材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級消費電力(W)1.4定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)181電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-C・ST1-FBC22-C皮相電力(VA)(100V)3認定番号誘導灯:1AS111-3176パネル別売
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)35.6寸法(mm)埋込穴:225×265質量(kg)2白色取付壁埋込型片面型高さ(mm)282材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形消費電力(W)1.9定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)251電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-BL・ST1-FBC22-BL皮相電力(VA)(100V)4認定番号誘導灯:1AL111-3181パネル別売
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)35.6寸法(mm)埋込穴:225×265質量(kg)2白色取付壁埋込型片面型高さ(mm)282材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形消費電力(W)3.1定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)251電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-BH・ST1-FBC22-BH皮相電力(VA)(100V)6認定番号誘導灯:1AL111-3186パネル別売
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き白色高さ(mm)164材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)143電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き白色高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:200×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)195電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型
リニューアルプレートB級壁直付用 Panasonic(パナソニック)リニューアルプレートB級壁直付用Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合器具FA20312C、FA20316C、FA40312C、FA40316C、FA20380C、※FA20318、※FA40318
LED誘導灯用壁直付L型金具(B級用) Panasonic(パナソニック)LED誘導灯用壁直付L型金具(B級用)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
LED誘導灯用壁直付L型金具(C級用) Panasonic(パナソニック)LED誘導灯用壁直付L型金具(C級用)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
LED防災設備表示灯 両面 Panasonic(パナソニック)LED防災設備表示灯 両面Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
種別防災設備表示灯(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型電球の種類LED
防水・HACCP兼用C級両面天井直付 Panasonic(パナソニック)防水・HACCP兼用C級両面天井直付Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BH型 壁埋込 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH型 壁埋込Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BL型 壁埋込 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL型 壁埋込Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
誘導灯用吊具 フナ型 L=750 Panasonic(パナソニック)誘導灯用吊具 フナ型 L=750Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
欠品中
リニューアルプレートB級BH形壁直付用 Panasonic(パナソニック)リニューアルプレートB級BH形壁直付用Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
B級用従来形壁埋込型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)B級用従来形壁埋込型リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
誘導灯用吊具 角型L=750 Panasonic(パナソニック)誘導灯用吊具 角型L=750Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
誘導灯用吊具 角型L=250 Panasonic(パナソニック)誘導灯用吊具 角型L=250Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
欠品中
防水・HACCP兼用B級BL壁埋込 Panasonic(パナソニック)防水・HACCP兼用B級BL壁埋込Panasonic(パナソニック)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯