絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
電圧(V)
  • 100~242(1)
色温度(K)
  • 5000(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 105.5
  • 101.6(3)
  • 103.3(3)
  • 103.8(3)
  • 104.1(3)
  • 104.6(3)
  • 105.4(3)
  • 110.3(3)
  • 110.4(4)
  • 136.6(10)
  • 139(10)
  • 140.8(8)
  • 143.6(5)
  • 144.8(10)
  • 148.6(10)
  • 149.5(6)
  • 151.1(10)
  • 152.7(11)
  • 153.2(6)
  • 156.1(6)
  • 157.5(6)
光束(Lm)
  • 4750(1)
4750
演色指数(Ra)
  • 84(1)
84
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDL40×2非常灯笠付2500Lm Panasonic(パナソニック)LDL40×2非常灯笠付2500LmPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用適合(ガード)FK41534長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)3.1高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)45スイッチ点検スイッチ付グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明全光束(Lm)4750光源非常時LDL40S・N/19/25- 1灯点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25- 2灯点灯ランプLDL40S・N/19/25-K色温度(K)5000電池FK748安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-005材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯