絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(2)
消費電力(W)
  • 40~50未満(2)
電圧(V)
  • 100~240(2)
  • 100~242(2)
色温度(K)
  • 5000(2)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 113.5
  • 101.6(3)
  • 103.3(3)
  • 103.8(3)
  • 104.1(3)
  • 104.6(3)
  • 105.4(3)
  • 110.3(3)
  • 110.4(4)
  • 136.6(10)
  • 139(10)
  • 140.8(8)
  • 143.6(5)
  • 144.8(10)
  • 148.6(10)
  • 149.5(6)
  • 151.1(10)
  • 152.7(11)
  • 153.2(6)
  • 156.1(6)
  • 157.5(6)
光束(Lm)
  • 4770(2)
4770
演色指数(Ra)
  • 83(2)
83
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40三菱電機
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形三菱電機
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)使用電池(Ni-MH)7H30AA材質(反射板)鋼板 白色仕上

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯