絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
電圧(V)
  • 100(2)
色温度(K)
  • 2700(2)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 27.1
  • 101.6(3)
  • 103.3(3)
  • 103.8(3)
  • 104.1(3)
  • 104.6(3)
  • 105.4(3)
  • 110.3(3)
  • 110.4(4)
  • 136.6(10)
  • 139(10)
  • 140.8(8)
  • 143.6(5)
  • 144.8(10)
  • 148.6(10)
  • 149.5(6)
  • 151.1(10)
  • 152.7(11)
  • 153.2(6)
  • 156.1(6)
  • 157.5(6)
光束(Lm)
  • 160(1)
  • 250(1)
160・250
演色指数(Ra)
  • 70(1)
  • 90(1)
70・90
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型 Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応
LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケットPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
90日以内出荷
おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーガラス(内面ホワイト塗装)質量(kg)3.1取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.8構造防雨型本体鋼板(シルバーメタリック)保護等級IP23ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1081点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70非常灯評定番号LALE-032定格光束(Lm)250取付面位置壁面取付専用調光の可否不可

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯