絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(15)
電圧(V)
  • 100(1)
  • 100~242(14)
  • 200(1)
  • 242(1)
色温度(K)
  • 3000(3)
  • 3500(3)
  • 4000(1)
  • 5000(15)
  • 6500(3)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 129.6(1)
  • 130.1(1)
  • 137.8(1)
  • 143.8(1)
  • 149.5(6)
光束(Lm)
  • 3200
  • 1940(20)
  • 1980(10)
  • 2000(12)
  • 2410(15)
  • 2420(23)
  • 2990(12)
  • 3020(17)
  • 3090(16)
  • 3100(23)
  • 3170(11)
  • 3740(15)
  • 3860(12)
  • 4840(25)
  • 4890(15)
  • 5040(20)
  • 5050(12)
  • 6460(13)
  • 6680(30)
  • 6830(16)
演色指数(Ra)
  • 83(8)
  • 94(1)
83・94
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
39,980税込43,978
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
48,980税込53,878
1セット
90日以内出荷
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 20形  【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 20形 【受注生産品】三菱電機
45,980税込50,578
1セット
92日以内出荷
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ付ON/OFFタイプシリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ20形色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
iD非常灯3200i80N一般出力RE Panasonic(パナソニック)iD非常灯3200i80N一般出力REPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1組
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●配光番号:K0176557●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)2.3高さ(mm)73電圧(V)100~242消費電力(W)21.4全光束(Lm)3200光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)149.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応
iD非常灯3200i80N一般出力 Panasonic(パナソニック)iD非常灯3200i80N一般出力Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1組
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●本体内蔵非常用光源Ra70●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)2高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)21.4全光束(Lm)3200光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)149.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) ODELIC(オーデリック)非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)ODELIC(オーデリック)
71,980税込79,178
1台
92日以内出荷
仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
48,980税込53,878
1セット
90日以内出荷
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
41,980税込46,178
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
51,980税込57,178
1セット
90日以内出荷
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形 【受注生産品】三菱電機
45,980税込50,578
1セット
92日以内出荷
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ20形色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 20形  【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 20形 【受注生産品】三菱電機
38,980税込42,878
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサなしタイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.8平均演色評価数(Ra)83大きさ20形色温度(K)5000電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074光色昼白色非常灯評定番号LALE-030耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
iD非常灯3200笠150N一般出力RE Panasonic(パナソニック)iD非常灯3200笠150N一般出力REPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1組
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●配光番号:K0176562●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.7高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)21.4全光束(Lm)3200光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)149.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応
iD非常灯3200D230N高出力 Panasonic(パナソニック)iD非常灯3200D230N高出力Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1組
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-018【交換電池】FK793【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)21.4全光束(Lm)3200光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)149.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD非常灯3200D150N高出力 Panasonic(パナソニック)iD非常灯3200D150N高出力Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1組
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-018【交換電池】FK793【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.4高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)21.4全光束(Lm)3200光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)149.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD非常灯3200D150N一般出力 Panasonic(パナソニック)iD非常灯3200D150N一般出力Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1組
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●本体内蔵非常用光源Ra70●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.4高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)21.4全光束(Lm)3200光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)149.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯