絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(3)
電圧(V)
  • 100(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

非常灯 :「FCL」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井直付型壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井直付型壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270質量(kg)3.4高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)タイプブラック高光束タイプ・フード電圧(V)100消費電力(W)12.2スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付明るさFCL30形1灯相当出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型Panasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

fcl20w特集
おすすめ人気ランキング
非常灯