絞り込み
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
1940・1980・2000・2410・2420・2990・3020・3090・3100・3170・3200・3740・3860・4840・4890・5040・5050・6460・6680・6830・光束(Lm)をもっと見る
演色指数(Ra)
70・83・84・85・90・94
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 非常灯

586件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常灯DL150形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150拡散30KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1475光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)107.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL150形Φ150広角40K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150広角40KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1530光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL250形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL250形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24600SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2235光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL60形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24600SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)570光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.062(100V時)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL100形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)非常灯DL100形Φ150広角30KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
欠品中
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)920光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.091(100V時)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL60形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150広角30KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24603SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)540光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)91.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.062(100V時)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL60形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)585光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)99.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL150形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150広角30KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24603SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1445光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)105.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL60形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)580光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)98.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.062(100V時)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL250形Φ150拡散35K Panasonic(パナソニック)非常灯DL250形Φ150拡散35KPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2195光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL60形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)570光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL200形Φ150広角40K Panasonic(パナソニック)非常灯DL200形Φ150広角40KPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1855光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)110.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL250形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL250形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2275光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL100形Φ150広角40K Panasonic(パナソニック)非常灯DL100形Φ150広角40KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
欠品中
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)955光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)107.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL200形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL200形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1895光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)112.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL150形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150広角30KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1470光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)107.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL100形Φ150拡散35K Panasonic(パナソニック)非常灯DL100形Φ150拡散35KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
欠品中
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)945光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL250形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL250形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2225光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL100形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL100形Φ150広角50KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
欠品中
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)975光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)109.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.091(100V時)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL250形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL250形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2280光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL60形Φ150広角40K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150広角40KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)570光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
iD非常灯20iスタ防湿防雨N一般出力 Panasonic(パナソニック)iD非常灯20iスタ防湿防雨N一般出力Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
欠品中
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2005GNJLE9+【器具本体】NWLG21609Cの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付IP23 防湿天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・800 lmタイプ・昼白色・非調光水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)762幅(mm)86質量(kg)2.8高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)6.9全光束(Lm)790光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)114.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032
LED非常灯電源別置防湿防雨埋込 Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置防湿防雨埋込Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
IP23 防湿天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.7電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)200
LED非常灯電源別置クリーンルーム埋込 Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置クリーンルーム埋込Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-001埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)133
LED非常灯電源別置防湿防雨直付 Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置防湿防雨直付Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
欠品中
IP23 防湿天井直付型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1高さ(mm)109電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)195RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007
一体型階段灯40形高光束30NTコーナー Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30NTコーナーPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付【蓄電池】ニッケル水素蓄電池点検スイッチ付自己点検スイッチ付充電モニタ(緑)付信号装置連動端子台付常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)天井直付型・壁直付型、30分間タイプRa83(常用光源)Ra70(非常用光源)型式認定番号:3AE-1082非常灯評定番号:LALE-015【交換常用光ユニット】FK98554【交換電池】FK763【リモコン】FSK90910K(別売)LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.5高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)46全光束(Lm)6000光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯色温度5000K安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)130.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合
LED防雨型階段灯 フレーム温白色 Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 フレーム温白色Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
点検スイッチ付自己点検スイッチ付充電モニタ(緑)付壁直付型、30分間タイプ壁面取付専用非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)430保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)3500(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)60.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色温白色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032
LED防雨型階段灯 フレーム電球色 Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 フレーム電球色Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
点検スイッチ付自己点検スイッチ付充電モニタ(緑)付壁直付型、30分間タイプ壁面取付専用非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)400保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)56.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032
LED防雨型階段灯 スリットシルバー Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 スリットシルバーPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
点検スイッチ付自己点検スイッチ付充電モニタ(緑)付壁直付型、30分間タイプ壁面取付専用非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【カバー】アルミ(シルバーメタリック)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)3高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)190保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)26.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032
LED防雨型階段灯 スモーク Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 スモークPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
点検スイッチ付自己点検スイッチ付充電モニタ(緑)付壁直付型、30分間タイプ壁面取付専用非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.9高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)135保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)19光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032
LED防雨型階段灯 フレーム昼白色 Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 フレーム昼白色Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
点検スイッチ付自己点検スイッチ付充電モニタ(緑)付壁直付型、30分間タイプ壁面取付専用非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)440保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)61.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅三菱電機
37,980税込41,778
1セット
29日以内出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)300取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅三菱電機
39,980税込43,978
1セット
欠品中
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)300取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.5電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1078埋め込み寸法(mm)300×1257入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 220幅三菱電機
39,980税込43,978
1セット
90日以内出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)220取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1078埋め込み寸法(mm)220×1235入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅三菱電機
39,980税込43,978
1セット
90日以内出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)190取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.8電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1078埋め込み寸法(mm)190×1257入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅三菱電機
37,980税込41,778
1セット
翌々日出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)190取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)190×1257入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 220幅三菱電機
37,980税込41,778
1セット
29日以内出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)220取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.9電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)220×1235入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体三菱電機
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ入数1台
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 器具本体 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 器具本体三菱電機
23,980税込26,378
1台
29日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具質量(kg)1.4取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ出力非常時LED:一般出力入数1台
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 器具本体 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 器具本体三菱電機
23,980税込26,378
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具質量(kg)1.8取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ笠付タイプ入数1台

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯