絞り込み
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.6・103.3・103.8・104.1・104.6・105.4・110.4・111.6・136.6・139・140.8・143.6・144.8・148.6・149.5・151.1・152.7・153.2・156.1・157.5・エネルギー消費効率(Lm/W)をもっと見る
ブランド
三菱電機・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・岩崎電気・コイズミ照明・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・日立グローバルライフソリューションズ・エスコ・日立
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 非常灯

1,921件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1セット
    90日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)300取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.5電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1078埋め込み寸法(mm)300×1257入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 220幅

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1セット
    翌々日出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)220取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1078埋め込み寸法(mm)220×1235入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1セット
    翌々日出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)190取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.8電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1078埋め込み寸法(mm)190×1257入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)190取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)190×1257入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 220幅

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)220取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.9電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)220×1235入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
    適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ入数1台
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 器具本体

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
    適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具質量(kg)1.4取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ出力非常時LED:一般出力入数1台
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 器具本体

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
    適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具質量(kg)1.8取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ笠付タイプ入数1台
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 器具本体

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    92日以内出荷
    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具質量(kg)1.2取付直付形20形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ出力非常時LED:一般出力入数1台
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED高出力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED高出力タイプ

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1セット
    90日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ 150幅出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.6電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1078入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 非常時LED高出力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 非常時LED高出力タイプ

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1セット
    翌々日出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ 230幅出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V本体質量(kg)1.8電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号3AE-1078入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 非常時LED一般出力タイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1セット
    90日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ 230幅出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V本体質量(kg)1.8電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号3AE-1077入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1セット
    翌々日出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ笠付タイプ出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1078入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED一般出力タイプ

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%タイプ逆富士タイプ 150幅光源寿命40000時間特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1セット
    90日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。全長1250mmリニューアルサイズ。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V本体質量(kg)1.6電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号3AE-1077入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.4電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1セット
    90日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ笠付タイプ出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1本
    90日以内出荷
    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
    種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット周波数(Hz)50/60定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 器具本体

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
    適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)入数1台エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付埋込形20形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:一般出力入数1台エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。クリーンルーム向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。天井直付専用
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134種別LED非常用照明器具取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 直付形

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    92日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。天井直付専用
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具質量(kg)1取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)電池【別売】6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)シリコーン 半透明認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当使用可能目安取付天井高さの目安:中天井用(~6m)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形ステンレス 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)エコロジー商品省エネ
  • [誘導灯・非常灯用]自己点検リモコン エスコ

    [誘導灯・非常灯用]自己点検リモコン

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)100スイッチ中断:点検動作を中断し、常用点灯に復帰させるときに使用します。確認スイッチ:誘導灯器具の充電が完了しているかを確認するときに使用します。点検:定格時間の非常点灯確認を開始します。 (器具本体の自己点検スイッチを押したときも同様です。)電源単3電池×2本(付属)サイズ(mm)46×20×126動作距離(m)誘導灯:天井高さ 5、直径 約1.5 非常用照明器具検知範囲:天井高さ 16、直径 約Φ1.5チャンネルモード使用時、チャンネル設定は誘導灯は「1」 非常用照明器具は「2」にセットしてください。エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅

    三菱電機
    1セット
    欠品中
    消費電力(W)24.9定格固定出力 段調光形定格電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500グリーン購入法適合定格光束(Lm)2130出力タイプ(非常時)一般出力
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ

    三菱電機
    1セット
    欠品中
    消費電力(W)24.9定格固定出力 段調光形定格電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500グリーン購入法適合定格光束(Lm)2130出力タイプ(非常時)一般出力
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
  • 非常灯 コイズミ照明

    非常灯

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • S形非常灯 コイズミ照明

    S形非常灯

    コイズミ照明
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
  • 非常灯 コイズミ照明

    非常灯

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • S形非常灯 コイズミ照明

    S形非常灯

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • 非常灯 コイズミ照明

    非常灯

    コイズミ照明
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
  • 防雨防湿型非常灯 コイズミ照明

    防雨防湿型非常灯

    コイズミ照明
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • 非常灯 コイズミ照明

    非常灯

    コイズミ照明
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
  • LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】

    三菱電機
    86,980税込95,678
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
    用途工場、オフィスなどの避難専用階段など仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可質量(kg)2.7取付天井直付・壁面横付兼用タイプ60分間定格形種類人感センサON/OFFタイプ定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)大きさ20形使用電池7H30DB(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED非常灯評定番号LALE-031耐震性S2人感センサーエコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】

    三菱電機
    88,980税込97,878
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
    用途テナントビル、オフィス、病院など仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可質量(kg)3.9取付天井直付・壁面横付兼用タイプ60分間定格形種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)大きさ40形使用電池7H30DB(Ni-MH)電池内蔵形認定番号3AE-1075非常灯評定番号LALE-031耐震性S2人感センサーエコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具【受注生産品】 三菱電機

    LED非常用照明器具【受注生産品】

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
    仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形タイプ黒枠タイプ定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013鋼板(黒色塗装)耐震性S2

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯