絞り込み
消費電力(W)
エコロジープロダクト

誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から32日以内出荷誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
補修用バッテリー
東芝ライテック¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から46日以内出荷点検後、充電モニター(緑)が点滅したら、蓄電池交換のサインです!。交換用蓄電池を環境に配慮したニッケル水素電池にモデルチェンジしました
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します形40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から92日以内出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します質量(kg)2.9形20形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上エコロジー商品省エネ
LED非常用照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
三菱電機¥13,980税込¥15,3781本欠品中LEDライトユニット形Myシリーズ質量(kg)0.9形20形 防雨・防湿形(軒下用)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:11.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):138.3明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当演色指数(Ra)85定格光束(Lm)1550エコロジー商品省エネ
補修用電池
東芝ライテック¥7,498税込¥8,2481個46日以内出荷点検後、充電モニター(緑)が点滅したら、蓄電池交換のサインです!。交換用蓄電池を環境に配慮したニッケル水素電池にモデルチェンジしました。定格電圧(V)2.4電池ニカド電池公称容量(mAh)1200
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅
三菱電機1セット欠品中消費電力(W)24.9定格固定出力 段調光形定格電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500グリーン購入法適合定格光束(Lm)2180出力タイプ(非常時)一般出力
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段灯 器具本体
三菱電機¥45,980税込¥50,5781台92日以内出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します質量(kg)2.9形20形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサON/OFFタイプ、30分間定格形人感センサー付エコロジー商品省エネ
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段灯 器具本体
三菱電機¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から92日以内出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します形40形 階段灯 非常用照明器具材質(本体)鋼板 白色仕上人感センサー付
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から92日以内出荷LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応取付傾斜天井:不可材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応仕様断熱施工:不可取付傾斜天井:不可定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
蓄電池【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781個32日以内出荷質量(kg)1.0種類トンネル灯用定格電圧(V)24バッテリー容量(mAh)1200蓄電池タイプNi-MH:1.2V1200mA20個