絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • YSK(山脇産業)(226)
  • 大栄テクノ(61)
  • OHNO(大野ゴム工業)(17)
  • K.Pガスケット(11)
  • SUN(9)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
  • ミヤコ自動車(5)
  • Modes(4)
  • サンダイヤ(3)
  • BRAITH(ブレイス)(3)
  • 向島自動車用品製作所(2)
  • エスコ(1)
  • HST(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • NAKANO(1)
  • タキロンシーアイプラス(TKCP)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール RS PRO 内径 5mm ニトリルゴム RS PROシール RS PRO 内径 5mm ニトリルゴムRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径5mm、外径16mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 炭素鋼, ステンレス鋼 RS PROシール RS PRO 炭素鋼, ステンレス鋼RS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
NBRは、エステル、オゾン、ケトン、アルデヒド、有機塩素化合物、窒化炭素には適合しません。RS Pro ニトリルゴム製インペリアル O リングです. RS Pro インペリアル O リングはニトリル製で、シーリング用途で最も広く使用されているエラストマ製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. ニトリルゴム製 硬度70ショア 連続使用可能温度: -40 → 110 ℃、短時間: 最高135 ℃ 鉱物油圧オイル及びグリース耐性 許容差: BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120 ℃ (又は間欠温度最大150 ℃)の用途に最適です。-30 ℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 配管 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = ガスケット材料 = 炭素鋼, ステンレス鋼外径 = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 24mm ニトリルゴム RS PROシール RS PRO 内径 24mm ニトリルゴムRS PRO
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シールタイプ = 回転シャフトシール内径 = 24mm外径 = 35mmシール材質 = ニトリルゴム厚さ = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 15mm ニトリルゴム RS PROシール RS PRO 内径 15mm ニトリルゴムRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径15mm、外径24mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 6mm ニトリルゴム RS PROシール RS PRO 内径 6mm ニトリルゴムRS PRO
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径6mm、外径22mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用マフラー