絞り込み
ブランド
パイプ形状
パイプ形状
S型(5)
パイプ形状
U型(3)
パイプ形状
V型(2)
パイプ形状
Y型(3)
パイプ形状
まんじ型(1)
パイプ形状
クランク型(5)
パイプ形状
ステアー型(1)
パイプ形状
ストレート(7)
パイプ形状
変形ジョイント(9)
パイプ形状
立て型マフラー用(10)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
材質
SUS304・SUS409・その他・アルミニウム・エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)・ガラス繊維・ゴム・スチール・ステンレス・ノンアスベスト・ポリエチレン(PE)・亜鉛めっき鋼板・黄銅(真鍮)
長さ(mm)
100・140・150・180・200・220・250・290・300・350・370・400・450・500・700・800・830・850・900・1000・長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索

商品豆知識

359件中 321359
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S型曲げパイプ(鉄製、フレア加工タイプ) YSK(山脇産業)S型曲げパイプ(鉄製、フレア加工タイプ)YSK(山脇産業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
パイプ形状S型材質鉄製(メッキ管)厚さt(mm)1.6
S型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)S型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)YSK(山脇産業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
パイプ形状S型仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質ステンレス製(SUS304 #400)
S型曲げパイプ(ステンレス製、スリット無し) YSK(山脇産業)S型曲げパイプ(ステンレス製、スリット無し)YSK(山脇産業)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
パイプ形状S型仕様スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)
クランク型曲げパイプ(鉄製、フレア加工タイプ) YSK(山脇産業)クランク型曲げパイプ(鉄製、フレア加工タイプ)YSK(山脇産業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
パイプ形状クランク型材質鉄製(メッキ管)厚さt(mm)1.6
クランク型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)クランク型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)YSK(山脇産業)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
パイプ形状クランク型仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質ステンレス製(SUS304 #400)
クランク型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)クランク型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
パイプ形状クランク型仕様スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)
J型パイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)J型パイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
パイプ形状J型仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄製(メッキ管)全長L2(mm)800
エルボ 180度(ステンレス製・SUS304) YSK(山脇産業)エルボ 180度(ステンレス製・SUS304)YSK(山脇産業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)
U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)YSK(山脇産業)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
パイプ形状U型仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)
150度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)150度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)全長L(mm)300
150度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)150度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
パイプ形状150度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管全長L(mm)300
エルボ 90度(ステンレス製・SUS304・#600研磨) YSK(山脇産業)エルボ 90度(ステンレス製・SUS304・#600研磨)YSK(山脇産業)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)#600研磨品
L型90度曲げパイプ(鉄製、フレア加工タイプ) YSK(山脇産業)L型90度曲げパイプ(鉄製、フレア加工タイプ)YSK(山脇産業)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
パイプ形状L型90度曲げ材質鉄製(メッキ管)厚さt(mm)1.6全長L2(mm)1000
60度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)60度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)YSK(山脇産業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質ステンレス製(SUS304 #400)タイプ60度曲げ
エルボ 45度(鉄製・SGP) YSK(山脇産業)エルボ 45度(鉄製・SGP)YSK(山脇産業)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質鉄/SGP
30度曲げパイプ(ステンレス製) YSK(山脇産業)30度曲げパイプ(ステンレス製)YSK(山脇産業)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
パイプ形状30度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)タイプ30度曲げ
ストレートパイプ 1M(鉄製・ユニクロメッキ白) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 1M(鉄製・ユニクロメッキ白)YSK(山脇産業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
パイプ形状ストレート長さ(m)1仕上ユニクロメッキ(白)
センターパイプ YSK(山脇産業)センターパイプYSK(山脇産業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
テールパイプ(ヒノ) YSK(山脇産業)テールパイプ(ヒノ)YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
14,900税込16,390
1本
4日以内出荷
テールパイプ(イスズ) YSK(山脇産業)テールパイプ(イスズ)YSK(山脇産業)
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
テールパイプ(マツダ) YSK(山脇産業)テールパイプ(マツダ)YSK(山脇産業)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
メーカーマツダ
マフラー HSTマフラーHST(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
オプショナルヘッダー チタン E-B10E10 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー チタン E-B10E10AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B10E10販売備考:一般公道使用不可。 ※装着の際は、ECUのリセッティングを推奨します。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 25
シール RS PRO 炭素鋼, ステンレス鋼 RS PROシール RS PRO 炭素鋼, ステンレス鋼RS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
NBRは、エステル、オゾン、ケトン、アルデヒド、有機塩素化合物、窒化炭素には適合しません。RS Pro ニトリルゴム製インペリアル O リングです. RS Pro インペリアル O リングはニトリル製で、シーリング用途で最も広く使用されているエラストマ製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. ニトリルゴム製 硬度70ショア 連続使用可能温度: -40 → 110 ℃、短時間: 最高135 ℃ 鉱物油圧オイル及びグリース耐性 許容差: BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120 ℃ (又は間欠温度最大150 ℃)の用途に最適です。-30 ℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 配管 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = ガスケット材料 = 炭素鋼, ステンレス鋼外径 = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 24mm ニトリルゴム RS PROシール RS PRO 内径 24mm ニトリルゴムRS PRO
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シールタイプ = 回転シャフトシール内径 = 24mm外径 = 35mmシール材質 = ニトリルゴム厚さ = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 15mm ニトリルゴム RS PROシール RS PRO 内径 15mm ニトリルゴムRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径15mm、外径24mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 6mm ニトリルゴム RS PROシール RS PRO 内径 6mm ニトリルゴムRS PRO
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径6mm、外径22mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 5mm ニトリルゴム RS PROシール RS PRO 内径 5mm ニトリルゴムRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径5mm、外径16mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ディフューザー YSK(山脇産業)ディフューザーYSK(山脇産業)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
全長(mm)190適合パイプ径(Φmm)38.1付属品クランプ×1クランプ95-043
サイレンサー ハイエース NAKANOサイレンサー ハイエースNAKANO
349税込384
1個
3日以内出荷
ボルト EKワゴン 2ホンイリ DAIEI 大栄テクノボルト EKワゴン 2ホンイリ DAIEI大栄テクノ
599税込659
1個
翌々日出荷
適合メーカーMMC、NISSAN主な適合純正品番MR431025,01115-6A0A9
ボルト タント 2ホンイリ DAIEI 大栄テクノボルト タント 2ホンイリ DAIEI大栄テクノ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番17569-97201,17569-97201,17569-B2010,17569-B2010,17569-97201,17569-97201-000
マフラーガスケット K.PガスケットマフラーガスケットK.Pガスケット
939税込1,033
1個
6日以内出荷
マフラー部に使用するガスケットです。
メーカートヨタ主な適合純正品番17451-22070
ガスケット ミヤコ自動車ガスケットミヤコ自動車
2,998税込3,298
1袋(10枚)
5日以内出荷
エアホース用ガスケット。
メーカー日野主な適合純正品番9659-10123,SZ430-10013
バルブエアクリーナー OHNO(大野ゴム工業)バルブエアクリーナーOHNO(大野ゴム工業)
349税込384
1個
9日以内出荷
主な適合純正品番ME423071
パンプレクリーナー OHNO(大野ゴム工業)パンプレクリーナーOHNO(大野ゴム工業)
349税込384
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番ME423070
ラバークッション OHNO(大野ゴム工業)ラバークッションOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板 サンダイヤスパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板サンダイヤ
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
材質アルミメッキ鋼板付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
ホシュウエキパイCOMP/72016,72017 DAYTONA(デイトナ)ホシュウエキパイCOMP/72016,72017DAYTONA(デイトナ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
自動車用マフラー