絞り込み
光色
- その他(9)
- 昼光色(1)
- 白色(7)
- 電球色(1)
電圧(V)
- 100
- 5(7)
- 12(5)
- 24(70)
- 30(1)
- 200(1)
- その他(4)
消費電力(W)
- 5未満(10)
- 5~10未満(17)
- 10~20未満(15)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(6)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(2)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(2)
ブランド
- アミューズ(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(19)
- ルーファース(4)
- STE(エス・ティー・イー)(2)
- 富士倉(1)
- NEXcell(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「光色」から絞り込む
その他(9)
昼光色(1)
白色(7)
電球色(1)

高輝度LEDテープライト
NEXcell(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻当日出荷LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。種別片面発光電力(W)11 (+10%)使用温度(℃)-20~40入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8色温度(K)4700~5300耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅絶縁階級Class IIILEDSMD 2835 120個/mLED寿命(時間)40000配光角度(°)120防水保護等級IP65使用湿度(%RH)0~90エコロジー商品省エネ
バルブチェーンライト
STE(エス・ティー・イー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)90cm電圧(V)100全長(m)10定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)エコロジー商品省エネ
LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)寸法(mm)7×15質量(kg)ライン本体のみ約1.6長さ(m)10消費電力(W)120適合規格ROHS全光束(Lm)約14000入力電圧(V)AC100発光色昼光色(6000K)点灯方式1パターン光色昼光色作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)照射方式裏表両面発光耐衝撃(等級)IK10電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)エコロジー商品省エネ
ミニバルブチェーンライト
STE(エス・ティー・イー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)50cm電圧(V)100全長(m)5定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)エコロジー商品省エネ
ジャックロープライト(両面)
ルーファース¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷100V直結で最大50mまで使用可能 5m、10m、20mの連結で長さ調整可能 省エネ設計で消費電力6W(/m) 低発熱で高い安全性 屋内・屋外使用可能 防水IP65、連結や長さ調整が簡単用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明消費電力(W)6/m色温度(K)6000質量(g/m)130間隔(mm)チップ:32.6エコロジー商品省エネ
セベラルLEDストリングライト
アミューズ¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷集光球で装飾したときの艶やかさ、拡散球で装飾した時の落ち着いた美しさ、2種類の代表的なLED球を組合わせて1本のストリングライトが誕生しました。用途ハロウィン・クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに、イベント・ポップ・庭の装飾などに仕様集光球、拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで長さ(m)10電圧(V)100消費電力(W)5コード径(Φmm)2LED使用数(個)100防水性IP65
ジャックロープライト(片面)カラー
ルーファース¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設仕様最大接続長さコンバーター:8Aタイプ片面消費電力(W)5.6/m定格電圧(V)100全光束(Lm)540接続専用電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED2835質量(g/m)100チップ数60球LED寿命(時間)40000防水性IP65間隔(mm)チップ:16.67接続長(m)最大:50
LEDプロジェクションライト(投照器)
JEFCOM(ジェフコム)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷超高輝度ライトアップカラー投照器 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 散光型(照射角85°) 防雨・防塵ボディ(IP65) 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色 -20℃でも使用可能 すべての操作はリモコンで行います。 投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。 同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。 複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス質量(kg)4.8色単色16種フルカラー(自動変色モード6種)質量(g)(リモコン)42周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)260×60×445定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104定格入力電流(A)1.0使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属)電源コード約3mPSE認証済LEDフルカラーLED穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個)周波数(MHz)(リモコン)433.92電波到達距離(m)(リモコン)3動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大1700(白色最大)使用環境湿度(%)85以下照射角度(°)約85動作電圧(V)(リモコン)DC3V
LEDカーテンライト2C
アミューズ¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷壁面、空間を一気に光のカーテンで埋め尽くすと、見る人全てが息をのむLEDの定番アイテムです。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。色コード:クリア電圧(V)100防水性IP65エコロジー商品省エネ
プレンティLED
アミューズ¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷3mの間に100球のLEDが施されたボリュームのあるストリングライトです。LEDの密集感をエレガントに演出できます。吊り下げたり、ガーランドのようにドレープにしたり、装飾方法はアイデア次第です。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで長さ(m)3電圧(V)100消費電力(W)6コード径(Φmm)2LED使用数(個)100防水性IP65エコロジー商品省エネ
マイティLEDストリングライト
アミューズ¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷様々な試験を乗り越えIP68を取得したストリングライトです。雪が積もっていても豪雨が降っても安心して装飾にお使いいただけます。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで長さ(m)10電圧(V)100消費電力(W)3コード径(Φmm)4LED使用数(個)100防水性IP68
プレミアムスリムLEDストリングライトⅡ
アミューズ¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷真正面から球を見ると、まぶしいばかりに光り輝く、集光球を使用したプレミアム仕様のストリングライトです。木々が風で揺れたり、見る角度を変えることによって光の強弱が変わるためキラキラと宝石の輝きのような印象を与えます。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様集光球、常時点灯、防雨、連結10本まで長さ(m)10電圧(V)100消費電力(W)6コード径(Φmm)2LED使用数(個)100防水性IP65
スノーリーフ
アミューズ¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷ツインクル球を含んだロープライトの効果により、きらきらと輝いているように見える結晶のモチーフです。ロマンティックに光り輝く、冬の演出にご使用ください。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯(キラキラ点滅)、防雨電圧(V)100
スノーフローラ
アミューズ¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷ツインクル球を含んだロープライトの効果により、きらきらと輝いているように見える結晶のモチーフです。ロマンティックに光り輝く、冬の演出にご使用ください。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯(キラキラ点滅)、防雨電圧(V)100
スノーギャラクシー
アミューズ¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷クリスタルグローの輝きを存分に取り入れたスノーフレークシリーズの決定版です。形状の美しさ、大中小サイズのバランスの良さ、ロングランの大人気商材です。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、防雨電圧(V)100
スノージェイド
アミューズ¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷から6日以内出荷クリスタルグローの輝きを存分に取り入れたスノーフレークシリーズの決定版です。形状の美しさ、大中小サイズのバランスの良さ、ロングランの大人気商材です。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、防雨電圧(V)100
ギフトボックス
アミューズ¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷色とりどりの彩色を施した見るだけで心躍るギフトボックスです。積み上げて高さを出す装飾や、他のモチーフと組合わせることでデザインの幅が広がります。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様組み立てあり(リボン組立式)、連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
ペンギン
アミューズ¥63,980~税込¥70,378~1個6日以内出荷冬だけでなく夏の装飾にもピッタリなペンギンです。カッコ良く、キュートな出で立ちは、たくさんのお客様から愛されています。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。付属品トランス仕様連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
キューピットボウ
アミューズ¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷楽し気に遊び、飛ぶ可愛らしいシルエットのキューピットです。神秘的な空間を演出してくれます。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、組み立てあり(スタンド組立式)、常時点灯、防雨電圧(V)100消費電力(W)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1020×980×720LED使用数(個)390
キューピット
アミューズ¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷楽し気に遊び、飛ぶ可愛らしいシルエットのキューピットです。神秘的な空間を演出してくれます。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、組み立てあり(スタンド組立式)、常時点灯、防雨電圧(V)100消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1020×1030×720LED使用数(個)330
パンプキン
アミューズ¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷ハロウィンの定番パンプキンが李大観のある3Dタイプで登場しました。グローに色が付いているので昼間の見栄えも抜群です。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
2Dパンプキン
アミューズ¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷ハロウィンの定番パンプキンが取り付けやすい2Dタイプで登場しました。グローに色が付いているので昼間の見栄えも抜群です。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
2Dゴースト
アミューズ¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷可愛らしいゴーストたちが目をキラキラ輝かせてフワフワと浮遊しています。他のハロウィンモチーフと組み合わせると、さらにハロウィンイメージが拡がります。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様両面使用可能、連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
スタンディングトナカイ
アミューズ¥66,980~税込¥73,678~1個6日以内出荷凛々しい立ち姿のトナカイたちは最高に絵になるシルエットを見せてくれます。腹部から支えのフレームが出ていないホッピングは、研究されたデザインの賜物です。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、組み立てあり、常時点灯、防雨電圧(V)100
キッズスノーマン
アミューズ¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷ゆるキャラのような可愛らしいスタイルのイルミネーションです。淡い色で着色したバケツの帽子にマフラー、手袋、スノーマンがこんなに可愛らしいイルミネーションになりました。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100消費電力(W)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1000×550LED使用数(個)330
スノーマン
アミューズ¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷大人気の懐かしさを感じさせるクラシックなスノーマンです。シンプルな装飾のアクセントに最適です。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
ファンシーサンタ
アミューズ¥75,980税込¥83,5781個6日以内出荷クリスマスに欠かせないサンタモチーフです。クリスマスをファンタジックに飾ってくれます。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100消費電力(W)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×1160×600LED使用数(個)360
LEDクリスタルグロー サンタベア
アミューズ¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷クリスマスに欠かせないサンタモチーフです。クリスマスをファンタジックに飾ってくれます。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100消費電力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810×1040×910LED使用数(個)780
LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能タイプ1個口出力DC66V 2.27A全長(m)10(50cm間隔)定格消費電力(W)(全点灯時)80.1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44LED色フルカラー使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様LED使用数(個)400(20個×20本)
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)4種の点灯パターン切替可能寸法(mm)1100×35×430質量(kg)3.7出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)61.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能出力DC66V 2.27A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能寸法(mm)710×55×710質量(kg)1.9出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続) 別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる長さ(m)2.5(10本)出力DC66V 2.27A寸法(m)ストリング:2.5(10本)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44リング穴径(Φmm)100使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)使用場所屋外仕様LED使用数(個)200(20個×10本)間隔(mm)LED:約100エコロジー商品省エネ
LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷多彩な7パターンの点灯モード。7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)。フルカラーパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応タイプ1個口出力DC24V 3.33A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44LED色フルカラー使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様光色フルカラー間隔(mm)LED:約100接続長(m)最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)
JEFCOM(ジェフコム)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、。変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質筐体:アルミダイカスト寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.4使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)4600(白色最大)、4100(電球色最大)動作温度範囲(℃)-30~55動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ
LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)
JEFCOM(ジェフコム)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質筐体:アルミダイカスト寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.4使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)動作温度範囲(℃)-30~55動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
JEFCOM(ジェフコム)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、 色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) -20℃でも使用可能 PSE認証済用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)300×83×471定格消費電力(W)100定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約3保護等級IP65定格入力電流(A)1LEDフルカラーLED動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ2pinプラグ表示色・階調4096段階 / RGB各色照射範囲集光型エコロジー商品省エネ
コントローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用コントローラー 別売のLEDプロジェクションライト(同期型)を複数台接続して、点灯を同期させることができる LED色、点滅モード、色変化のスピード、明るさなどが同期可能 IP20屋内用 ー20℃でも使用可能仕様ACアダプター(付属):12V/1Aセット内容コントローラー本体×1/ACアダプター×1/終端抵抗PDS-CS01-TM×1材質ABS・鉄周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)225×190×120定格消費電力(W)2本体質量(kg)1.5定格入力電圧(V)AC100保護等級IP20定格入力電流(A)0.02使用場所屋内用動作温度範囲(℃)-20~40
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
JEFCOM(ジェフコム)¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) ―20℃でも使用可能用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色材質アルミダイカスト合金・ガラス周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)260×60×343定格消費電力(W)40本体質量(kg)3.8定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約3(PSE認証済)保護等級IP65定格入力電流(A)0.4動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下LEDフルカラーLED電源プラグ2pinプラグ光色フルカラー照射方式集光型エコロジー商品省エネ
ジャックロープライト(両面)赤
ルーファース¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設仕様最大接続長さコンバーター:8Aタイプ両面消費電力(W)6/m定格電圧(V)100接続専用電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED2835質量(g/m)130チップ数60球(片面30球)LED寿命(時間)40000光色赤防水性IP65間隔(mm)チップ:32.6接続長(m)最大:50