「光色」から絞り込む
ダイナペインター2 広角 RGBPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様広角タイプ(1/2ビーム角30度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能付属品落下防止ワイヤー質量(kg)13.2電圧(V)100~242消費電力(W)127光源LED(赤青緑混色)72粒LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ダイナペインター2 中角 RGBPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様中角タイプ(1/2ビーム角18度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能付属品落下防止ワイヤー質量(kg)13.2電圧(V)100~242消費電力(W)127光源LED(赤青緑混色)72粒LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ダイナペインター2 狭角 RGBPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様狭角タイプ(1/2ビーム角10度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能付属品落下防止ワイヤー質量(kg)13.2電圧(V)100~242消費電力(W)127光源LED(赤青緑混色)72粒LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります