257件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
電池式LEDイルミネーション 白色 5m GB[制御機器]電池式LEDイルミネーション 白色 5mGB[制御機器]
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ) ハタヤリミテッド温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ)ハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。LEDテープライトの延長用として使用します。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。
用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色明るさ(Lm)700
COBジャックロープライト ルーファースCOBジャックロープライトルーファース
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。
光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65NETIS番号KT-230170-A
COBジャックロープライト用 オプション ルーファースCOBジャックロープライト用 オプションルーファース
579税込637
1セットほか
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応NETIS番号KT-230170-A
LEDテープライトRセット ハタヤリミテッドLEDテープライトRセットハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
当日出荷
電源ケーブルと袋のセットです。最大50mまで連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋長さ(m)10コード長さ(m)10光源色
充電式巻き取りイルミネーションライト 10M 充電式 2WAY仕様(ランラン・ロープライト) ANTEL充電式巻き取りイルミネーションライト 10M 充電式 2WAY仕様(ランラン・ロープライト)ANTEL
2,278税込2,506
1個
翌々日出荷
充電式2way仕様:ランタン、ロープライトロープライト:点灯→点滅→じんわり点灯
仕様10Mイルミネーションロープライト電圧(V)3.7電源リチウムイオン充電池使用時間約2~8時間充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)1200防滴構造ロープライト明るさ(Lm)約150~220光色電球色
USB充電式 LEDロープライト エンリス商事USB充電式 LEDロープライトエンリス商事
2,998税込3,298
1個(10m)
6日以内出荷
ロープを伸ばして電飾ライトとして、巻き取るとランタンライトとしてキャンプや非常時などにご使用いただけます。ロープライトは3段階、ランタンは2段階で調光可能。充電残量がわかるランプ付き。ロープライト防水仕様。
用途装飾、電飾、エクステリア、イルミネーション、キャンプ、防災グッズとして。アウトドア/クリスマス/ロープ型/LED/ライト/充電/USB/テント/タープ/夜間/防水/調光/ランタン/屋外/チューブライト/飾り付属品TypeC-TypeB充電ケーブル材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)235タイプ充電式:Type-C長さ(m)ロープライト:約10電流(A)1以下電圧(V)DC5充電時間約3-4時間バッテリー容量(mAh)1800寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.9×11.9×3.9使用時間(時間)(目安)約3-8
LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 散光型(照射角85°) 防雨・防塵ボディ(IP65) 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色 -20℃でも使用可能 すべての操作はリモコンで行います。 投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。 同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。 複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス質量(kg)4.8単色16種フルカラー(自動変色モード6種)質量(g)(リモコン)42周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)260×60×445定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104定格入力電流(A)1.0使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属)電源コード約3mPSE認証済LEDフルカラーLED穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個)周波数(MHz)(リモコン)433.92電波到達距離(m)(リモコン)3動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大1700(白色最大)使用環境湿度(%)85以下関連資料(1.93MB)取扱説明書(1.51MB)照射角度(°)約85動作電圧(V)(リモコン)DC3V
グラデーション対応スマートWi-Fiテープライト TP-LINKグラデーション対応スマートWi-FiテープライトTP-LINK
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
カラーゾーン:各LEDの色を自由に変えられるので、シーンに合わせてお好みの雰囲気に設定できます。白色LED:白色光にも対応したので、より実用的に幅広く利用することができます。多彩なエフェクト:Tapoアプリから自分で設定したり、様々なテーマのプリセットから選択したりして楽しめます。音声シンクロ:ビートに合わせて変化するライティングで気分を盛り上げましょう。Apple HomeKit対応:HomeKitを使用してSiriでコントロールすることができます。音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaにも対応しているので手放しでも操作可能です。コーティング加工:テープライトの表面は高品質のPUコーティングで保護されています。ハブは不要:WiFi経由で接続できるので、専用のハブや機器を別途用意する必要はありません。かんたん設定:アプリの画面表示に沿って設定し、お好きな場所に貼り付けるだけで使い始めることができます。
用途カラフルに楽しもう、ネットワーク接続必須です
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
トナカイ&そり吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:13.7本体寸法(mm)1000×230×620定格消費電力(W)13本体質量(kg)2.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
プレミアムスリムLEDストリングライトⅡ アミューズプレミアムスリムLEDストリングライトⅡアミューズ
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
真正面から球を見ると、まぶしいばかりに光り輝く、集光球を使用したプレミアム仕様のストリングライトです。木々が風で揺れたり、見る角度を変えることによって光の強弱が変わるためキラキラと宝石の輝きのような印象を与えます。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様集光球、常時点灯、防雨、連結10本まで長さ(m)10電圧(V)100消費電力(W)6コード径(Φmm)2LED使用数(個)100防水性IP65
セベラルLEDストリングライト アミューズセベラルLEDストリングライトアミューズ
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
集光球で装飾したときの艶やかさ、拡散球で装飾した時の落ち着いた美しさ、2種類の代表的なLED球を組合わせて1本のストリングライトが誕生しました。
用途ハロウィン・クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに、イベント・ポップ・庭の装飾などに仕様集光球、拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで長さ(m)10電圧(V)100消費電力(W)5コード径(Φmm)2LED使用数(個)100防水性IP65
LEDインテリアテープライト サウンドストリーム アクティ(Acty)LEDインテリアテープライト サウンドストリームアクティ(Acty)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
音に反応して流れるように光が走る!イルミネーションテープライト LED75粒/2.5m リモコンで色変化の設定可能 音圧、リズムに合わせて点灯傾向が変化する音調モード機能付き レインボー色を含む単色カラー切替(全9色) 点滅パターン8種類 点滅スピード調整可能 音とリズムに反応して発色、点滅
用途LEDテープ、照明、ライトとしてセット内容テープライト2.5m材質プラスチック、合金、炭化珪素(SiC)、スチール、エポキシ樹脂、鉛質量(g)87タイプスターターキット専用 連結テープ長さ(m)2.5電圧(V)100消費電力(W)17
調光スイッチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)調光スイッチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
調光スイッチの概要・軽くタッチすると(ショートタッチ)ON/OFFができます。 タッチしたまま離さないでいると(ロングタッチ)ゆっくり調光ができ、離すと明るさが固定されます。 調光した明るさは、主電源側や調光スイッチのON/OFFいずれの状態から復帰しても記憶しています。 一旦暗くなる方へ調光した時、次の長押しでは直前の反対方向の明るくなる方向へ変化します。 (明るくなる方への調光も同様に明るさは反転します) 暗くなる方へ調光した時、ずっと押し続けることで最小の明るさの状態で止まり、消えてしまうこと(OFF)にはなりません。
用途LEDフレキネオン、LEDテープライトシリーズ共用パーツ関連資料(0.35MB)
LEDプロジェクションライト(投照器・集光型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)離れたところからでもリモコンですぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能 防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品) DENSAN(デンサン/ジェフコム)延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
459税込505
1個
4日以内出荷
LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ使用場所室内用材質コード:PVC
ジャックロープライト(片面)カラー ルーファースジャックロープライト(片面)カラールーファース
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設定格電圧(V)100消費電力(W)5.6/mタイプ片面LED2835間隔(mm)チップ:16.67チップ数60球色温度(K)6000質量(g/m)100全光束(Lm)540仕様最大接続長さコンバーター:8A接続長(m)最大:50接続専用電源ケーブル100V直結防水性IP65LED寿命(時間)40000
LEDホタルSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDホタルSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様SJV:1.7質量(g)約190定格入力電圧(V)AC24連結数最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)8(1組あたり)点灯方法ランダム点滅
LEDストリング DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
イルミネーションのスタンダードアイテム。 様々な現場に対応する豊富なバリエーション。
定格入力電圧(V)AC24光色チェリーピンク/チェリーピンク駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる定格入力電圧(V)AC24仕様SJV:6.5質量(kg)0.8保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×2×75駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
LEDストリング(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリング(SJシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。 連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。 多様な接続方法に対応。 直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用) 分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用) 終端接続(別売 LEDモチーフ使用) 別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
コントローラー(ダブルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)コントローラー(ダブルタイプ)JEFCOM(ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能PAD-DC66-A専用コントローラー (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)
LEDストリングSJX(フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1本(2.5m)ほか
3日以内出荷
SJXシリーズ ストリング(フルカラータイプ)フルカラーLEDが個々に自動変色別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能屋外用ローボルトタイプ(24V)
材質PVC定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)LED間隔:10LED色フルカラー駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿関連資料(0.98MB)IP等級屋外仕様:IP44
LEDテープライト DC24V 日機LEDテープライト DC24V日機
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
IP65の防水で、裏面の両面シールで簡単に設置できます。
用途広告看板、住宅の間接照明などRoHS指令(10物質対応)対応
ガンツ ワイヤレスワーニングライト GENTOSガンツ ワイヤレスワーニングライトGENTOS
6,998税込7,698
1個ほか
5日以内出荷
ジェントス初 注意喚起を行うための視認ワーニングライトです。単品または専用充電ケース付き8個セットでの販売。無線により複数台への操作指示が可能。土木道路工事や構内作業で使用する保安灯として使用可能。(技術基準適合証明機器 No.214-250632)スタンバイモード(消灯)と常時点灯モードを搭載し更に使いやすい仕様をセッティング可能。リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Whを使用し安全性にも配慮。 ※複数台使用により無線接続を行う為、GZW-RBYー8(充電ケース付き8個セット)の購入を推奨。・充電ケース(または単体用充電ベース)からライトユニットを取り出して自動ON(LED点灯と通信接続の開始)・充電ケース(または単体用充電ース)へライトユニットを収納することで自動OFF(LED消灯と通信接続のシャットダウン)・耐衝撃性 IK08・最大視認距離 (昼)500m (夜)1,000m・最大通信距離150m(最初のライトユニットからの距離を意味する。150m×8台ではないので注意)【インジゲーター】ライトユニット表面に状況に応じたお知らせ用の赤/緑インジゲーターが搭載されている。通信接続の開始やシャットダウン中は、インジゲーターが点滅してお知らせを行う。このタイミングでの充電を行うと正常に動作しない為、通信接続が終了している(インジゲーターが消灯している)ことを確認してから充電必要。【リセット操作】ライトユニットの通信接続をリセットすることで、同期グループを再設定する。1操作を行う全てのライトユニットの電源をOFFにする。2同期させる1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を15~20秒程長押しする。 インジゲーターが赤と緑に交互点滅した後、赤と緑に同時点灯します。3赤と緑に点灯後も1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を押し続けて、2台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を長押しする。 2台目のインジゲーターは点滅や点灯後に自動消灯する。消灯すれば2台目の同期は完了。2台目のみスイッチから指を離す。43台目以降も同様の手順を繰り返し、最大で8台までの接続を行う。<注意>最後の操作を終えるまで、1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)は長押しを継続する。<注意>周囲に点灯中のGZW-RBYがあると、通信混線により正常に設定できないことがあります。 周囲のGZW-RBYは充電ケースにしまうか電源をOFFにしてください。<注意>同期できる台数は2~8台です。【エラー表示について】使用中にライトユニットのLEDが赤→青→黄に回転しながら点灯した後に消灯する。この症状はユーザーへ下記を知らせるモノです。・バッテリー残量の不足に伴い、通信が不安定になっている・リセット方法が正常に行われていない為、通信が不安定になっている充電を行うか、再度正しい手順でリセット操作を行う必要があります。
用途3m落下耐久とIP67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応材質高強度プラスチック(TPE / TPR)スイッチ【電源ON時の操作について】モードメモリー機能あり●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 常時点灯 > リレー点滅(スロー) > リレー点滅(クイック) > リレー点滅(フェード) > リレー点滅(2個同時) > リレー点滅(4個同時) > 一斉点滅(長押し): 通信接続中の全ユニットの電源OFF■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 点灯色(赤) > 点灯色(青) > 点灯色(黄) > スタンバイモード(LEDは消灯するが、通信接続は行われている状態)(長押し): 対象のユニットのみ電源OFF【電源OFF時の操作について】●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 電源ON (接続先のユニットがあれば自動で同期)(長押し): 対応する動作なし(何も起こらない)■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 対象ユニットのバッテリー残量の確認(長押し16秒以下):リセット操作モードへ読み込み準備(インジゲーターが赤と緑に交互点滅)(長押し16秒以上):リセット操作モードへ移行(インジゲーターが赤と緑に同時点灯すれば移行完了)基本はモードメモリー機能がありますが、リセット操作を行った際のみ解除される。モードメモリー機能は、ライトユニットの前回動作を個別に管理している。最初にケースから取り外したライトユニットの前回モードが優先される。電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Wh動作環境【チャージング】緑点灯で充電完了 / 赤点灯で充電中 / プラスマイナスの端子を逆に設置すると充電未完了でもインジケーターは緑点灯する。※必ず充電を行う前に、端子の向きを確認。【バッテリー】ライトユニットが電源OFFの状態でCOLORスイッチ(四角スイッチ)を短押しバッテリー残量に応じて、ライトユニット外周8ケ所のLEDが点灯する / 100~75%(全点灯) / 75~50%(4分の3 点灯) / 50~25%(4分の2 点灯) / 25~1%(4分の1 点灯) / 0%(点灯しない)防塵防水性能67充電時間(時間)2充放電回数(回)400連続点灯時間(時間)点灯色【赤】【青】【黄】 / 常時点灯:赤:12h、青:21h、黄:14h / リレー点滅(スロー):赤:20h、青:25h、黄:23h / リレー点滅(クイック):赤:47h、青:60h、黄:55h / リレー点滅(フェード):赤:9h、青:15h、黄:10h / リレー点滅(2個同時):赤:32h、青:52h、黄:35h / リレー点滅(4個同時):赤:26h、青:34h、黄:30h / 一斉点滅:赤:27h、青:49h、黄:44h / / スタンバイモード(消灯・無線接続状態)、150h落下耐久(m)3
LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】4.9ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質PVC質量(g)440長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)4.7(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)5000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)48接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
LEDジョイントモチーフ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフDENSAN(デンサン/ジェフコム)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
LEDジョイントモチーフの人気デザインがリニューアル!ベルと星(B)本体のみ。数珠つなぎで中継接続可能。吊り下げに適した平面タイプ。ローボルトタイプ。
その他【SJV】12.1ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質【スチール】PVC質量(kg)3.32使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)消費電力(W)17.8定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)1500×35×500点灯方式全点灯駆動方式AC-DCアダプタ方式
LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ2.5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】2.6レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)240長さ(m)2.5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)2.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)2500×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)24接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ10m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】7.7レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)850長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)7.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)10000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)96接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ 光商事LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ光商事
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷
AC100Vタイプ常時点灯のLEDイルミネーションライトです。10m100球とボリュームがあり、クリスマスツリーや庭木、手すりやフェンスなどの装飾にぴったり。防滴IP44仕様で屋外のイルミネーションにもご使用いただけます(コンセント部は直接雨のかからない場所でご使用ください)。わずか6.6Wの省エネで、発熱も少なく長時間点灯が可能です。最大6本まで連結可能なので、別売り電源コードと組み合わせることにより大きなツリーや建物の外壁などへのスケールのある演出も簡単に実現可能です。
質量(g)280長さ(m)10消費電力(W)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×2防滴構造IP44LED使用数(個)100点灯方法常時点灯入力電圧AC100V連結4セットまで
LEDイルミネーション 2芯ツリーライト専用電源アダプター 光商事LEDイルミネーション 2芯ツリーライト専用電源アダプター光商事
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
LED2芯ツリーライト専用電源アダプターです。LED2芯ツリーライトには必ずこちらの電源コードをお使いください。防滴IP44で全長1.5mの電源コードです。つなぐ時には必ず向きをご確認ください。
質量(g)145長さ(m)1.5消費電力(W)48適合品番HIT10点灯方式常時入力電圧AC100V50/60Hz連結最大4セット(40m)
LEDモチーフSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場月と星数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:29.6寸法W625×D50×H610mm、1.28kg定格消費電力(W)28.2本体寸法595mm×20mm×515mm、660gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場流れ星数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:21.6寸法W300×D48×H700mm、840g定格消費電力(W)20.6本体寸法260mm×22mm×690mm、460gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場ツリー数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:18.3寸法W540×D50×H560mm、980g定格消費電力(W)17.5本体寸法425mm×24mm×510mm、480gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場ト音記号数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:13.5寸法W150×D48×H340mm、380g定格消費電力(W)12.9本体寸法320mm×32mm×130mm、260gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約500関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場星数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:11.9寸法W320×D48×H340mm、440g定格消費電力(W)11.4本体寸法310mm×18mm×290mm、240gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場ベル数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:32.3寸法W625×D50×H610mm、1.26kg定格消費電力(W)30.8本体寸法620mm×25mm×505mm、640gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
コントローラ付きUSB接続テープLED RGB GB[制御機器]コントローラ付きUSB接続テープLED RGBGB[制御機器]
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
コントローラ付きのUSB接続テープLEDです。点灯、点滅、流れる動作など多彩なパターンで発光させることができます。
仮設装飾用ライト