257件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届くカラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具防雨・防塵ボディ(IP65)専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3
LEDフレキネオン エンドキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン エンドキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の切断時の端面保護に
質量(g)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.5×14.5×16
LEDフレキネオン クリップモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン クリップモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8
LEDフレキネオン クリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン クリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる定格入力電圧(V)AC24仕様SJV:1.9質量(kg)0.4保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×2×50駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる定格入力電圧(V)AC24仕様SJV:12.1質量(kg)4.1保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×2.5×50駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる定格入力電圧(V)AC24仕様SJV:9.8質量(kg)0.9保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×2×40駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
LEDテープライト 16.6mmP トライトLEDテープライト 16.6mmPトライト
8,998税込9,898
1巻ほか
当日出荷
材質ポリオレフィン系幅(mm)13.6電源(V)DC12コード長さ(m)0.2均等荷重(g)48
LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP トライトLEDアドレスマルチテープライト 16.6mmPトライト
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
付属品ACアダプタートラスコ品番148-9848材質ポリオレフィン系長さ(mm)2000幅(mm)13.6質量(g)368電源(V)DC5コード長さ(m)0.2光源色マルチ均等荷重(g)48
LEDソフトネオン ベース DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン ベースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
LEDソフトネオンロッドを12本接続可能
用途すだれ状にソフトネオンを配置する際に使用質量(kg)0.25
ニューLEDフレイムライト 2WAYタイプ 友屋ニューLEDフレイムライト 2WAYタイプ友屋
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様屋内使用セット内容本体×1、ACアダプター×1、中間スイッチコード×1、卓上用スタンド×1、吊り下げ用チェーン×1材質プラスチック質量(g)約700コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:200×200×330(置き型)・450(吊るし型)
流星チューブライトセット 富士倉流星チューブライトセット富士倉
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
流れるように光が走る!
用途電飾やオリジナル照明制作に。定格電圧(V)流星チューブライト:DC12V、電源:AC100セット内容流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン周波数(Hz)50/60出力DC12V5A使用チップ5050SMD寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×4.5×5000消費電力(W/m)14.4LED使用数(個)チップ:300防水性IP67
LEDテープライトスイッチング電源 トライトLEDテープライトスイッチング電源トライト
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ニッケルメッキ鋼鈑シルバー
LEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色 トライトLEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色トライト
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
付属品取付クリップ×9材質ポリオレフィン系長さ(mm)3000幅(mm)13.6質量(g)48電源(V)DC12
LEDクロスネット(スタンダードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(スタンダードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ピッチ(cm)(LED間隔)約10
LEDソフトネオン 5分岐コード DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン 5分岐コードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
ストリングを扇状に配置する際に使用
用途ストリングを扇状に配置する際に使用質量(kg)0.25ねじ穴数(ねじ止め用)2
LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(スタンダードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上 耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上 長さ・カラー共に豊富なバリエーション コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能
定格電圧(V)AC100 50/60Hz材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂ピッチ(mm)40(交互配列)制御方式8パターン(全点灯含む)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(2次)24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります)LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60
LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)電源AC100V 40W本体質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)5(防水、PSE認証済)機能自動スリープ機能使用電池CR2032材質(外枠)アルミダイカストLEDフルカラーLED20個搭載動作電圧リモコン:DC3V周波数(MHz)リモコン:433.92電波到達距離(m)リモコン:3動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55動作湿度(%)本体:85以下電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)色相4096段階/RGB各色
LEDソフトネオン Y型分岐コード DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン Y型分岐コードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。 LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。
長さ(m)約1.2
LEDソフトネオン 延長コード DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン 延長コードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。
LEDソフトネオン エンドキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン エンドキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ソフトネオン用終端キャップ。
用途感電防止用終端キャップ
LEDソフトネオン 変換コードB DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン 変換コードBDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。 従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。
全長(m)約0.2
LEDソフトネオン 変換コードA DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン 変換コードADENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。
LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
6色ミックスでカラフル。耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。
材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)赤・緑・青・白・ピンク・黄ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60
LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
フルカラーLEDが個々に自動変色。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。 フルカラーLEDが個々に自動変色。
材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)フルカラーLEDが自動変色(同期しない)ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色質量(g)1020寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.26使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
フルカラーLEDが個々に自動変色。
赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100
LED300Wバルーン照明機(ハードケース入) ワコウLED300Wバルーン照明機(ハードケース入)ワコウ
699,800税込769,780
1台
当日出荷
360度、周りを明るく照らすことができます。 虫が寄りにくいUVカット仕様のバルーンです。 90~300Wの無段階調光つまみで、簡単に必要な明るさに調節できます。
用途災害対策本部、警察、消防等の多目的にトラスコ品番793-3665質量(kg)24.6直径(Φmm)(バルーン)850高さ(mm)3000電源(V)AC100~240(50/60Hz)最高高さ(mm)(バルーン)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000使用可能温度範囲-5℃~40℃LED300W×1灯明るさ(Lm)38000
取付用ワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム)取付用ワイヤーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質ステンレスワイヤー径(Φmm)1長さ(m)10
LEDストリングフォール(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングフォール(SJシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
美しく流れる光のウェーブ 描いたライン通りに光が流れる。 直線的・曲線的・巻き付け等、描いたライン通りに光が流れる。動きのある演出が可能。 LEDストリングフォールは点灯制御回路を内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」します。
LEDジョイントモチーフ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフDENSAN(デンサン/ジェフコム)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
楽しい絵柄でアクセントに最適。 中継連結ができるLEDジョイントモチーフ。 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
LEDクロスネット(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(SJシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ネットタイプでかぶせるだけ! 2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm) 最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。
定格消費電力(W)10質量(g)450周波数(Hz)50/60寸法(m)2×1定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります)定格容量11VA定格入力電流(A)0.2駆動方式AC-ACアダプタLED使用数(個)126
LEDクロスネット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
LEDナチュレイ エッグ60 イルミネーション 飾り 叩くと色が変わる エッグライト アミューズLEDナチュレイ エッグ60 イルミネーション 飾り 叩くと色が変わる エッグライトアミューズ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
イルミネーションに軽く触れるだけで、次々にカラーが変化する楽しい参加型のエッグ型ライトです。形状も愛らしく区どもから大人まで、ついつい触ってみたくなる素敵な商品です。
用途イルミネーション用に。仕様防雨付属品土台付叩くと色が変わります
LEDクラシカル イルミネーション 飾り ハート アミューズLEDクラシカル イルミネーション 飾り ハートアミューズ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。
用途イルミネーション用に。付属品T型コード・電球質量(kg)0.2備考連結10個まで可能消費電力3W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×210×20球数1デザインハート
LEDクラシカル イルミネーション 飾り ギャラクシー アミューズLEDクラシカル イルミネーション 飾り ギャラクシーアミューズ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。
用途イルミネーション用に。付属品T型コード・電球質量(kg)0.2備考連結10個まで可能消費電力3W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×230×220球数1デザインギャラクシー
LEDクラシカル ランタン イルミネーション 飾り 5m アミューズLEDクラシカル ランタン イルミネーション 飾り 5mアミューズ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
小さなランタンの中にゆらゆらと炎の揺らめきで輝くLEDランタンです。いつまでも見ていたくなる炎の舞と、なつかしさ溢れるランタンの形状が心に暖かいものを呼び覚ませてくれます。
用途イルミネーション用に。仕様防雨備考連結2セットまで可能です。全長(m)5消費電力4W/5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×46球数10間隔(mm)【球】500
LEDクラシカル イルミネーション 飾り スター アミューズLEDクラシカル イルミネーション 飾り スターアミューズ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。
用途イルミネーション用に。付属品T型コード・電球質量(kg)0.2備考連結10個まで可能消費電力3W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×210×20球数1デザインスター
仮設装飾用ライト