足幅3E色黒材質胴部:天然ゴム形状ハイカット質量(kg)2種類作業靴規格化学防護長靴(JIS T 8117)適合/安全靴(JIS T 8101)JISマーク表示品(材料区分による種類:クラスⅡ(CⅡ)・作業区分による種類:普通作業用(S)・付加的性能による種類:耐踏抜き性(P))機能中底貫通防止スチール入、耐薬品性材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)/化学兵器、生物兵器によるテロ発生現場/未知有害化学薬品を取り扱う作業現場/その他、最大限の防護が必要な作業現場材質胴部、底部:PVC合成ゴム形状ハイカット色緑種類作業靴規格EN13832-2/EN ISO 20345適合機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用材質(先芯)鋼靴タイプ長靴