絞り込み
タイプ
- その他(1)
光色
ホワイト(4)
定格電圧(V)
- 12(5)
口金
- T16(1)
- W2.1×9.5d(1)
ガラス球形式
- T16
- G14(3)
- G18(2)
- H4(1)
- H8(3)
- H11(3)
- H16(3)
- HB3(1)
- HB4(3)
- HIR2(1)
- S25(4)
- T10(12)
- T20(5)
- その他(2)
ブランド
- AXS(アークス)(3)
- CAPStyle(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
AXS(アークス)・CAPStyle・STANLEY(スタンレー電気)
LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。
商品豆知識

衝撃光 バックランプ
AXS(アークス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様5面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T16色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)600
LEDバックバルブ
AXS(アークス)¥1,198~税込¥1,318~1箱(1個)当日出荷から7日以内出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12口金T16色温度(K)10000ガラス球形状T16
衝撃光 バックランプ&ナンバー灯セット
AXS(アークス)¥3,698税込¥4,0681セット6日以内出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様ワイド発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T16色温度(K)10000LED高輝度SMD27灯明るさ(Lm)810
シュトラールLEDバックランプ
CAPStyle¥3,500税込¥3,8501セット(2個)7日以内出荷新開発のステルスレンズにより、消灯時はトップのLEDが目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ バックランプ用LEDバルブ。車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応色ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12色温度(K)6500極性フリータイプ