絞り込み
ブランド
  • RG(レーシングギア)
  • モノタロウ(10)
  • IPF(69)
  • SMART[自動車用品](66)
  • DELTA(デルタ)(57)
  • PIAA(54)
  • カーメイト(47)
  • サイバーストーク(42)
  • LeFH-e(30)
  • アセントワールド(23)
  • カシムラ(20)
  • KOITO(小糸製作所)(20)
  • BRAITH(ブレイス)(20)
  • MAD MAX(マッドマックス)(20)
  • AXS(アークス)(20)
  • Bullcon(19)
  • Seabass Link(17)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(9)
  • STANLEY(スタンレー電気)(8)
  • CAPStyle(8)
タイプ
  • H8(1)
  • H11(1)
  • H16(1)
光色
  • 光色イエロー(3)
  • 光色オレンジ(2)
  • 光色ホワイト(11)
  • 光色電球色(1)
定格電圧(V)
  • 12(1)
口金
  • その他(1)
その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG コンパクトスター ヘッド&フォグ RG(レーシングギア)RG コンパクトスター ヘッド&フォグRG(レーシングギア)
7,998税込8,798
1セット(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
RG LED T10 3SMD RG(レーシングギア)RG LED T10 3SMDRG(レーシングギア)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
定格12V用0.5W
RG LED T10X31トップ 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10X31トップ 7900KRG(レーシングギア)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
定格12V用1.1W
POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED RG(レーシングギア)POWER LED HEAD BULB 純正HID→LEDRG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1セット(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
HIDを超える明るさ10000ルーメン!純正バルブ形状モデルで簡単交換!純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2 RG(レーシングギア)RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2RG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1セット(2個)
翌日出荷
本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000KRG(レーシングギア)
10,980税込12,078
1箱(2個)
翌日出荷
直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG LED T20 バックバルブ 1ケ RG(レーシングギア)RG LED T20 バックバルブ 1ケRG(レーシングギア)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
定格12V2.0W
RG LED T10サイドプレート 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10サイドプレート 7900KRG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
定格12V用0.8W
RG LED S25 バックバルブ RG(レーシングギア)RG LED S25 バックバルブRG(レーシングギア)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ノーマルバルブS25は約460ルーメン。S25形状のP625は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ超高輝度LED16ヶ使用(24素子)1年間保証付き!明るい蒼白色6000K!極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状S25平行ピン寸法(mm)直径20.4×45.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
RG LED T16 バックバルブ RG(レーシングギア)RG LED T16 バックバルブRG(レーシングギア)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
片側800ルーメンの大光量後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
RG LED T10 24V 6000K RG(レーシングギア)RG LED T10 24V 6000KRG(レーシングギア)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。24V車専用。極性フリー。2ヶ入り
用途ポジションなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格24V用1.5W色温度(K)6000光源色純白色入数1セット(2ケ入り)明るさ(Lm)150
ツインカラー切替LEDフォグバルブ RG(レーシングギア)ツインカラー切替LEDフォグバルブRG(レーシングギア)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。
色温度(K)6500⇔2800切替明るさ(Lm)3000口金その他タイプH8/H11/H16定格12V24V/12W
RG LEDFOG H8/11/16 6000K RG(レーシングギア)RG LEDFOG H8/11/16 6000KRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
定格12V12W
RG LED S25 バックバルブ 1ケ RG(レーシングギア)RG LED S25 バックバルブ 1ケRG(レーシングギア)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
RG LED T10 CSP360 6000K RG(レーシングギア)RG LED T10 CSP360 6000KRG(レーシングギア)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
RG LEDヘッド H4 5500K RG(レーシングギア)RG LEDヘッド H4 5500KRG(レーシングギア)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
RG LED T10トッププレート 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10トッププレート 7900KRG(レーシングギア)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
定格12V用1.1W
RG LED T10X31トップ 3000K RG(レーシングギア)RG LED T10X31トップ 3000KRG(レーシングギア)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
定格12V用1.1W
RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000KRG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1箱(2個)
3日以内出荷
直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
適合光速:3000定格42V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG LEDFOG L1B RG(レーシングギア)RG LEDFOG L1BRG(レーシングギア)
9,998税込10,998
1セット(2個)
翌日出荷
明るさ450%!見やすい6000K・悪天候に強い2800Kの2種類を設定上部ファン付タイプ【最大冷却効果】純正同等寸法ながら、初期点灯時の明るさを維持できるように設計。最大冷却効率の上部ファンレイアウト+独自ヒートシンク構造で高い放熱性能を実現。安定時(30分以降)も初期の明るさの90%以上を維持します。取付簡単!ドライバー一体型/純正LEDバルブと同サイズ
形状L1B定格12v14w寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60.0明るさ(Lm)3600
RG LED ハイビームインジケータアダプター RG(レーシングギア)RG LED ハイビームインジケータアダプターRG(レーシングギア)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
形状ハイビームインジケータアダプター※2024年5月~ P951/P952後継品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60明るさ12V/24V車兼用
RG LED S25 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)RG LED S25 ウインカーバルブRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1セット(2個)
翌日出荷
形状S25、150°ピン違いアンバー光定格12v24v兼用21w明るさ(Lm)1300
RG LED T20 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)RG LED T20 ウインカーバルブRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1セット(2個)
翌々日出荷
ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ超高輝度LED24ヶ使用12V/24V兼用仕様キレのある鮮明なアンバー光!極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
形状T20ピンチ部違い共通寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43アンバー光定格12v24v兼用21w保証期間1年間明るさ(Lm)1300
RG LED T20 バックバルブ RG(レーシングギア)RG LED T20 バックバルブRG(レーシングギア)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ノーマルバルブT20は約460ルーメン。T20形状のP624は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ超高輝度LED16ヶ使用(24素子)1年間保証付き!明るい蒼白色6000K!極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T20寸法(mm)直径20.4×46.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
SR キセノンバルブ RG(レーシングギア)SR キセノンバルブRG(レーシングギア)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の 最高品質をSRライティングシリーズでご提供!自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用HIDバルブ」です。
定格85v35w対応12/24V対応
RG LEDFOG PSX26W ツインカラー RG(レーシングギア)RG LEDFOG PSX26W ツインカラーRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1セット(2個)
翌日出荷
手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!
形状PSX26W定格12V16W色温度(K)6000、2800切替光源色白色光/イエロー光明るさ(Lm)3600
RG LEDFOG H8/11/16 ツインカラー RG(レーシングギア)RG LEDFOG H8/11/16 ツインカラーRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1セット(2個)
翌日出荷
手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!
形状1996/11/16定格12V16W色温度(K)6000、2800切替光源色白色光/イエロー光明るさ(Lm)3600
RG LED T10X31/T8X29 RG(レーシングギア)RG LED T10X31/T8X29RG(レーシングギア)
1,698税込1,868
1セット(2個)
翌々日出荷
高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。
用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。形状T10×31、T8×29兼用定格12V1.5W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)120バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
RG LED 拡散レンズ T10 RG(レーシングギア)RG LED 拡散レンズ T10RG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1セット(2個)
翌々日出荷
高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)150バルブサイズ直径10.3mm×24.5mm
RG LED 拡散カットレンズ T10 RG(レーシングギア)RG LED 拡散カットレンズ T10RG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1セット(2個)
翌日出荷
拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm
LEDヘッドライト RG(レーシングギア)LEDヘッドライトRG(レーシングギア)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!超静粛ファンで最大冷却効率を追求!小型バルブ最高の明るさ維持率!
形状HB3/4定格12V24W明るさ(Lm)4400光色ホワイト(6000K)

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用LEDバルブ