絞り込み
定格電流(A)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ピンク(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- BRIDGE[自動車用品]
- PEC(4)
- PACIFIC(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「定格電流(A)」から絞り込む
20(1)
25(1)
30(2)
40(1)
50(2)
60(1)
![スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448518-160315-02.jpg)
スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用用途アフターパーツ取付の電装品保護色黒許容電流(A)50電線長さ(m)0.19使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下RoHS指令(10物質対応)対応![スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023365-251029-02.jpg)
スローブローヒューズ・SBFC-LPJ
BRIDGE[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581袋当日出荷から7日以内出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)15.9寸法W(mm)14.1入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応![ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776487-190620-02.jpg)
ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付)
BRIDGE[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501個当日出荷電装品の配線の一部がショートした場合ヒュージブルリンクが溶断によりハーネス火災を防ぎます。付属品6Φ端子コネクター電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応




![スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448518-160315-02.jpg)
![スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023365-251029-02.jpg)
![ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776487-190620-02.jpg)
![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)




![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)