絞り込み
ブランド
  • スズキマリン
  • 本多電子(40)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • スズキ(1)
  • ケニス(1)
  • 日本アレックス(1)
  • ドラパス(1)
電源(V)
  • 100(1)
周波数(kHz)
  • 40(1)
最大出力(W)
  • 35(1)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
電流(A)
  • 0.7(1)
0.7
コード長さ(m)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
1.4・2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
超音波カッター フットスイッチ式 スズキマリン超音波カッター フットスイッチ式スズキマリン
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
用途PPなどの部品カット加工。PPバンパー穴あけ。ドアトリム穴あけ。ゲートのカット。フィルム・シート・布などのカット。付属品替刃 SUW-30CD(H1 20枚)、SUW-30CT(M1 40枚)、SUW30-CTL(L1 20枚)、六角棒レンチ、セットビス(2個)トラスコ品番238-4574材質チタン合金(ハンドピースのホーン部)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)55最大出力(W)35(連続可変}ケーブル長(m)2コード長さ(m)ハンドピース:1.4定格電流(A)発振器:0.7消費電力(VA)55ハンドピース寸法(mm)Φ24×225発振周波数(kHz)40入力電源(V)発振器:AC100V(50/60Hz)
超音波カッター スズキマリン超音波カッタースズキマリン
234,000税込257,400
1個
12日以内出荷
超音波カッター