絞り込み
ブランド
  • 本多電子
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • スズキマリン(2)
  • スズキ(1)
  • ケニス(1)
  • 日本アレックス(1)
  • ドラパス(1)
  • エーインサイト(1)
電源(V)
  • 12(3)
  • 100(7)
  • 100~240(11)
周波数(kHz)
  • 31(4)
  • 40(16)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • その他(8)
コード長さ(m)
  • 1.6(8)
1.6
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
12(3)
100(7)
100~240(11)
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)発振周波数(kHz)40付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
超音波カッター用 標準刃 本多電子超音波カッター用 標準刃本多電子(1件のレビュー)
799税込879
1組(40枚)
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
超音波カッター用 刃固定具セット 本多電子超音波カッター用 刃固定具セット本多電子
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子
98,980税込108,878
1台
欠品中
「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)発振周波数(kHz)40消費電力(VA)110使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
超音波カッター用 カッターマット 本多電子超音波カッター用 カッターマット本多電子
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
小型超音波カッター 本多電子小型超音波カッター本多電子
39,980税込43,978
1台
欠品中
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。質量(g)発振器(本体)/約360、ハンドピース/約100(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)使用湿度範囲湿度20~70%(ただし、結露しないこと)電源(AC V)100最大消費量(VA)約25発振周波数(kHz)40
超音波カッター用 長刃 本多電子超音波カッター用 長刃本多電子
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
超音波カッター用 メンテナンスセット 本多電子超音波カッター用 メンテナンスセット本多電子
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
超音波カッター用 薄刃セット 本多電子超音波カッター用 薄刃セット本多電子
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
超音波カッター用 方形刃 本多電子超音波カッター用 方形刃本多電子
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
超音波カッター用 溶着刃 本多電子超音波カッター用 溶着刃本多電子(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
超音波カッター用 溶着棒 本多電子超音波カッター用 溶着棒本多電子
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
超音波カッター用 溶接棒用固定具 本多電子超音波カッター用 溶接棒用固定具本多電子
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
超音波カッター自動車整備工場向けセット 本多電子超音波カッター自動車整備工場向けセット本多電子
71,980税込79,178
1セット
6日以内出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付きキャリングケース付きで持ち運びも簡単コストを抑えてセット購入したい方へ
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-40レジン、トルクドライバーセットZH25、キャリングケースZH46A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01定格電圧(V)AC100消費電力(VA)最大約25使用環境温度(℃)10~35保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(ただし、結露しないこと)
超音波カッター自動車整備工場向けセット 本多電子超音波カッター自動車整備工場向けセット本多電子
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付きキャリングケース付きで持ち運びも簡単フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)消費電力(W)最大60AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A使用環境温度(℃)5~35発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
小型超音波カッター ZO-40レジンII 本多電子小型超音波カッター ZO-40レジンII本多電子
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
・ハンドピースのスイッチを押している時だけ動作するわかりやすい操作・力を入れすぎると超音波を停止する安全設計・薄刃対応の新機能 LOWモード搭載
付属品替刃(BDC200P):1ケース40枚入※穴の開いた刃は使用不可・刃固定具ZH04:1個・刃固定ビスHB03:3個・六角レンチRR02:1本・プロテクターZH805:1個質量(g)本体:約360、ハンドピース: 約100(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:173×89×76/ハンドピース: Φ32×144(刃含む)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)【ハンドピースケーブル】1.6消費電力最大40VA発振周波数(kHz)40
超音波カッター用 研磨砥石 赤#1200 本多電子超音波カッター用 研磨砥石 赤#1200本多電子
699税込769
1個
11日以内出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
超音波カッター用 フットスイッチ 本多電子超音波カッター用 フットスイッチ本多電子
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】×、【80Ⅱ】○
超音波カッター用 研磨砥石 青#800 本多電子超音波カッター用 研磨砥石 青#800本多電子
599税込659
1個
11日以内出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
超音波カッター用 研磨砥石 茶#300 本多電子超音波カッター用 研磨砥石 茶#300本多電子
699税込769
1個
11日以内出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
超音波カッター用 研磨砥石 紫#80 本多電子超音波カッター用 研磨砥石 紫#80本多電子
699税込769
1個
当日出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子メンテナンスセット付超音波カッター本多電子
43,980税込48,378
1セット
5日以内出荷
レジンキャスト加工に最適ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)定格電圧(V)AC100消費電力最大約25VA機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12トルク(N・m)0.6(固定)保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子メンテナンスセット付超音波カッター本多電子
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gトルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)190×175×55
超音波カッター用 曲刃 本多電子超音波カッター用 曲刃本多電子
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
超音波カッター USW-335Ti/超音波彫刻刀 USW-334ek 本多電子超音波カッター USW-335Ti/超音波彫刻刀 USW-334ek本多電子(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
USW-334、USW-335Ti用超硬刃
種別USW-334・USW-335Ti用超硬刃 1枚入り材質タングステンカーバイトアズワン品番61-0174-22
刃固定具セット付超音波カッター 本多電子刃固定具セット付超音波カッター本多電子
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
レジンキャスト加工に最適ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)定格電圧(V)AC100消費電力最大約25VA保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
50,980税込56,078
1セット
5日以内出荷
レジンキャスト加工に最適ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)定格電圧(V)AC100消費電力最大約25VAトルク(N・m)0.6(固定)保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76
刃固定具セット付超音波カッター 本多電子刃固定具セット付超音波カッター本多電子
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
ホビー用超音波カッター 本多電子ホビー用超音波カッター本多電子
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gトルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)190×175×55
メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子メンテナンスセット付超音波カッター本多電子
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gサイズ(mm)190×175×55
刃固定具セット付超音波カッター 本多電子刃固定具セット付超音波カッター本多電子
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gサイズ(mm)190×175×55
刃固定具セット付超音波カッター 本多電子刃固定具セット付超音波カッター本多電子
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子メンテナンスセット付超音波カッター本多電子
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110トルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)185×169×55
フットスイッチ付超音波カッター 本多電子フットスイッチ付超音波カッター本多電子
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
超音波カッター用 ヤスリ板 4mm 本多電子超音波カッター用 ヤスリ板 4mm本多電子
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
超音波カッター用 キャリングケース(ZO-80用) 本多電子超音波カッター用 キャリングケース(ZO-80用)本多電子
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】×、【80Ⅱ】○
超音波カッター USW-335Ti/超音波彫刻刀 USW-334ek 本多電子超音波カッター USW-335Ti/超音波彫刻刀 USW-334ek本多電子
139税込153
1個
7日以内出荷
USW-334、USW-334ek用六角レンチ
種別USW-334・USW-334ek用六角レンチアズワン品番61-0174-34
超音波カッター