絞り込み
ブランド
  • 旭化学工業(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
ドリル径(Φmm)
  • 11(1)
長さ(mm)
  • 42
  • 32.5(1)
  • 35(9)
  • 40(10)
  • 45(5)
  • 50(12)
  • 55(3)
  • 59(2)
  • 60(9)
  • 65(10)
  • 75(6)
  • 80(7)
  • 90(4)
  • 100(1)
  • 110(2)
  • 130(2)
  • 135(1)
  • 150(2)
  • 170(1)
  • 190(1)
  • 220(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
AXプラグ 旭化学工業AXプラグ旭化学工業(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50本)
当日出荷
錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
ALC用アンカー