絞り込み
対物レンズ有効径(mm)
- 50(1)
- 65(2)
- 80(2)
- 81(1)
- 103(1)
- 105(1)
- 130(1)
分解能
- 0.58秒(1)
- 0.89秒(1)
- 1.10秒(1)
- 1.13秒(1)
- 1.43秒(1)
焦点距離(mm)
- 160(1)
- 625(1)
- 650(1)
- 825(1)
- 1000(1)
- 1800(1)
等級
- 11.3(1)
- 11.8(1)
- 11.9(1)
- 12.3(1)
- 13.3(1)
ファインダー
- XYスポットファインダー(2)
- その他(3)
ブランド
- ビクセン
- 興和オプトロニクス(6)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- Nikon(ニコン)(3)
- GOKOカメラ(3)
- SKY-Watcher(3)
- オーツカ光学(2)
- ノガ(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- ナリカ(2)
- 創アンド遊(2)
- ケニス(1)
- ナディック(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- オーツカ(1)
特価
「対物レンズ有効径(mm)」から絞り込む
50(1)
65(2)
80(2)
81(1)
103(1)
105(1)
130(1)

星座早見盤 宙の地図
ビクセン¥979税込¥1,0771個4日以内出荷石の星座早見盤 水をはじく耐水強度の高いストーンシートを採用。 ストーンシートとは、石から抽出した鉱物由来の破れにくい紙です。濡れたり折れ曲がったりと悪条件下で使用されることの多いアウトドア用途に最適で、突然の雨や湿気、夜露にも耐える素材です。キャンプや登山、ハイキングなどで、星を楽しんだり、星座を探したりするのに便利です。 星が光る星座早見盤 明るい星には蓄光インクを採用。 季節や時刻によって夜空の星の位置は刻々と変化します。この星座早見盤では、一等星および季節を代表する明るい星々(夏の大三角、冬の大三角など)は蓄光インクによって印刷されているので、暗いところで光って見えます。暗闇での目印となり、星座探しに役立ちます。材質ストーンシート寸法(mm)227×224×1(突起部を除く)質量(g)約60
天体望遠鏡用接眼レンズ NPLシリーズ
ビクセン¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷20、25、30、40mmではポップアップ式(ツイストアップ)見口となっており、従来のゴム見口仕様と比較して扱いやすさがアップしています。 プローゼル型2群4枚構成、像面が平坦で色収差がバランスよく補正された鮮明な像を結びます。 フーリーマルチコート採用の高性能アイピース。差込サイズ(Φmm)31.7
アクロマート屈折式 A105MⅡ鏡筒
ビクセン¥98,980税込¥108,8781本4日以内出荷レンズで光を集める屈折式鏡筒・明るく高コントラスト。扱いやすいアクロマートレンズを採用 幅広い目的に使えるスタンダードな屈折式鏡筒。仕様(集光力)肉眼の225倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>寸法(mm)Φ115×1010質量(kg)4.8等級(極限等級)11.9等分解能1.1秒焦点調整ラックアンドピニオンファインダーXYスポットファインダー対物レンズ有効径(mm)105(アクロマート、マゼンタコーティング)焦点距離(mm)1000(F9.5)取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
XYスポットファインダーⅡ
ビクセン(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷通常の光学式ファインダーと異なり、等倍正立像で対象を探すことができるため、天体望遠鏡の操作に慣れていない初心者の方でも、天体の導入がしやすくなっています。取付ビクセン規格ファインダー台座に取付可質量(g)185(本体+脚)ねじ1/4インチ電源CR2032電池×1個倍率等倍(1倍)寸法(cm)9.7×9.7×3.7(本体+脚)連続点灯時間約20時間(20℃ 最大光量において)
FM用 LED光源
ビクセン¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷質量(g)76(電池別)電源006P電池×1個(別売)対応FM型顕微鏡(ミラー仕様)に取付可機能偏光フィルターによる調光機能付電球白色LED取付サイズ取付軸径:Φ5.5mm本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)71×45×72
50mm用XYファインダー脚Ⅱ
ビクセン¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷従来品の「50mm用XYファインダー脚(L)」の底面に抜け止めスプリング機構を装備したものです。 ファインダー脚の着脱にある程度の力が必要になるため、ファインダー脚固定ネジのゆるみなどにより起こる、予期しないファインダーの脱落を未然に防ぎます。仕様アリミゾ式、反射式、屈折式接眼部取付可(A70Lf鏡筒使用不可)、Oリング付属、脱落防止機構付き質量(g)170
天体望遠鏡用接眼レンズ SLVシリーズ
ビクセン¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷見口部分がポップアップ(ツイストアップ)式となっていますので、見口の高さが変更できます。また強度に配慮しフルメタルボディとなっています(レンズ、目当ておよびグリップ部分を除く)。 光学系は従来のNLVシリーズ接眼レンズ同様に前面にマルチコートを施したフーリーマルチコートを採用。レンズ素材には高級ランタン系ガラスを使用し、鮮明な視野と優れたコントラストを実現しています。 アイレリーフ20mm統一のハイアポイント設計で、長時間の観測でも目が疲れにくく、メガネをかけたままでも全視野が見やすいです。仕様(アイレリーフ)20mm視界(見掛)50°差込サイズ(Φmm)31.7
VISAC式鏡筒
ビクセン¥239,800税込¥263,7801本4日以内出荷写野全体の無収差を目指した大口径フォトビジュアル機。仕様(集光力)肉眼の816倍、アタッチメントレール仕様、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)不可寸法(mm)Φ232×600質量(kg)6.9等級(極限等級)13.3等有効径(Φmm)200(6次非球面、マルチコーティング)分解能0.58秒焦点調整ラックアンドピニオンファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°焦点距離(mm)1800(F9)取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
三枚玉SDアポクロマート屈折式鏡筒
ビクセン¥319,800税込¥351,7801本4日以内出荷SDアポクロマート屈折を極める。即時設計のフォトビジュアルタイプ・フラッグシップ。仕様(集光力)肉眼の217倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>寸法(mm)Φ115×670~762質量(kg)6.4等級(極限等級)11.8等分解能1.13秒焦点調整ラックアンドピニオンファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)103(三枚玉SDアポクロマート、マルチコーティング)焦点距離(mm)825(F8)取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
SX鏡筒バンド
ビクセン¥7,498~税込¥8,248~1個ほか4日以内出荷SX2シリーズ、GPシリーズ、およびポルタⅡシリーズ架台への取付けにはアタッチメントプレート(WT)<別売>、汎用スライドバー<別売>またはマルチプレートDX<別売>を併用します。セット内容2本1組
ポルタⅡ経緯台(三脚付)
ビクセン¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷より多くのユーザーが安心して使えるよう、高い剛性と操作性を実現したのがポルタⅡ経緯台。初めての天体望遠鏡として、あるいは気軽に星を楽しみたいというニーズに使いやすさで応えます。 フリーストップ式。鏡筒を動かせば水平・垂直方向に2軸で回転し、手を離せばその位置で静かに止まるフリーストップ式。みたい方向にすっとうごかせる直感的で快適な操作性を実現しています。 微動ハンドル。フリーストップ式でありながら、微動ハンドルにより全周でのスムーズな微動が行えます。ハンドルは角度45度ごとに位置調整でき、フレキシブルハンドル(別売オプション)も使えます。 付属工具を格納。架台部のシートをめくると、フリーストップ式の固定強度や微動ハンドルの位置調整に使う付属工具をセット。工具忘れの心配がなく、気になったときにすぐに調整できます。 ねじ1本で組立。架台部と三脚は、ハンドルねじ1つで取付・取外しが可能です。見たい時にすばやくさっと組み立てることができ、後片付けも簡単。収納にも場所をとりません。 アリミゾ式。鏡筒の取付け部はビクセンが生んだ世界標準のアリミゾ式(規格)。ポルタⅡ経緯台のまま鏡筒を交換したり、鏡筒をそのままに架台や三脚のグレードアップが可能です。 アクセサリートレイ。三脚のステー部分にアクセサリートレイを標準で用意しています。複数の接眼レンズやカメラなどを置けるので、小物をなくしやすい夜間の天体観測時に役立ちます。付属品星空ガイドブック、星座早見盤仕様【三脚形式】アルミ製2段伸縮式三脚(アクセサリートレイ付)、【三脚サイズ】長さ900~1300mm、高さ(地上高)705~1200mm、設置半径370~606mm架台【タイプ】経緯台【上下左右動】ウォーム全周微動(歯数120山)、上下左右微動ハンドル付、上下左右フリーストップ、固さ調整機構付【鏡筒着脱】アリミゾ式(鏡筒落下防止ねじ付)【搭載可能質量】約5kg(アリミゾ式、鏡筒外径160mm以内)【質量(kg)】5.7(三脚含む)