絞り込み
ブランド
  • GOKOカメラ
  • ビクセン(75)
  • 興和オプトロニクス(6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • SKY-Watcher(3)
  • オーツカ光学(2)
  • ノガ(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(2)
  • ナリカ(2)
  • 創アンド遊(2)
  • ケニス(1)
  • ナディック(1)
  • MIZAR(ミザールテック)(1)
  • オーツカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対物レンズ有効径(mm)から絞り込む
  • 交換レンズストロボ付 GOKOカメラ

    交換レンズストロボ付

    GOKOカメラ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    お手持ちの一眼レフで、業務用に適した高品質マクロ撮影を簡単に実現したい方へ。 手ブレが一切起こらず、被写界深度の深い高品質マクロ撮影が、片手撮りでも簡単に実現。 専用ストロボ付きで、いつでも同条件のマクロ撮影を行うことができます。 「一眼レフを使ったことがない助手に高度なマクロ撮影をさせたい」「患部の撮影なので、カメラ設定に時間を割けない」ドクター達にも心強い味方。 皮膚科医、獣医など、専門医の手術時の患部撮影にも大変ご好評いただいております。
    付属品1.指針ユニット2.ストロボユニット3.CR2リチウム電池4.レンズポーチ質量(g)250外形寸法(mm)全長:130mm鏡筒部外径 Φ65mmレンズf=38mm動作環境0~+40℃焦点可変範囲0.50倍 角先端より手前1cm 先2cm 0.25倍 角先端より手前1cm 先5cm内蔵ストロボ電源スイッチ ON/OFFスイッチ 発光準備 表示:赤色LED点灯 電源 3V : CR2 1本 発光可能回数 : 約350回 (リサイクルタイム約7secになるまで)マウントバヨネット式、キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K)
  • 交換レンズ GOKOカメラ

    交換レンズ

    GOKOカメラ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    紙幣の詳細印刷部分の検視記録・古文書筆跡確認など、平らな被写体のマクロ撮影が誰でも簡単に行えます。 撮像素子APS-Cサイズの場合、L版プリントで実物の5~15倍の拡大倍率が実現します。 外部照明不要!高輝度LED(色温度約5,500)のリングライト付き。 ピント合わせ不要! デジタル・銀塩の両一眼レフに取付可能。
    付属品1.押さえリング 2.ACアダプター(DC6V)サイズ全長:86mm鏡筒部外径:Φ65mm照明部外径:Φ89mm質量(g)330タイプ合焦方式:常に照明フード先端にピントが合うフォーカス固定式 撮影レンズ:焦点距離 f=30mmズーム0.8倍~2.4倍(35mmフィルム上倍率) 1.3倍~3.8倍(APS-Cサイズ撮像素子上倍率)動作環境0~+40℃マウントバヨネット式 キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K)
  • マルチビデオカメラMVC-2 GOKOカメラ

    マルチビデオカメラMVC-2

    GOKOカメラ
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    接眼レンズはそのままでワンタッチ切り替えができます。 着脱時のピント再調整不要です。 あらゆる光学機器の接眼レンズからの映像をテレビ・パソコンに簡単映出できます。
    用途顕微鏡・望遠鏡の映像を屋内のテレビで観察付属品ACアダプタートラスコ品番557-0069材質アルミ、プラスチック、ゴム質量(g)240電源(V)AC100消費電力(W)0.7取付外径(Φmm)25.0~33.5
望遠鏡