絞り込み
ねじの呼び
  • M24(1)
長さ(mm)
  • 265(1)
材質
  • 樹脂(1)
ドリル径(Φmm)
  • 30(1)
外径(Φmm)
  • 24.5(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 300
  • 70(2)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 185(1)
  • 200(4)
  • 220(1)
  • 245(1)
  • 250(3)
  • 330(1)
  • 345(1)
ブランド
  • 旭化成(1)
  • 日本デコラックス(1)
  • 大阪魂(1)
旭化成・日本デコラックス・大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M24(1)
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(5本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン 大阪魂デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン大阪魂
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ARケミカルセッター APタイプ 旭化成ARケミカルセッター APタイプ旭化成
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケミカルアンカー