絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(14)
  • サンコーテクノ(5)
  • エイ・ワイ・ファスナー(3)
  • ノーブランド(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
ねじの呼び
  • M8(4)
  • M10(7)
  • M12(9)
  • M16(6)
  • M20(6)
  • M22(5)
  • M24(4)
  • W3/8(3)
  • W1/2(2)
  • その他(6)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(6)
  • 樹脂すべて(35)
  • ABS(2)
  • ナイロン(1)
  • プラスチック(2)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
  • 80(6)
  • 100(6)
  • 110(5)
  • 120(5)
  • 130(4)
  • 140(5)
  • 150(5)
  • 160(6)
  • 170(7)
  • 180(7)
  • 190(7)
  • 200(4)
  • 210(5)
  • 220(7)
  • 230(5)
  • 240(4)
  • 250(8)
  • 260(4)
  • 280(4)
  • 300(4)
外径(Φmm)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 39(1)
14・16・20・24・30・36・39
ドリル径(Φmm)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 23(2)
  • 28(1)
  • 35(1)
  • 44(1)
  • 48(1)
16・18・23・28・35・44・48
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 36(1)
12・15・18・20・22・24・30・33・36
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(8)
3価ホワイト・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
399税込439特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノイーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじサンコーテクノ
559税込615
1本
当日出荷から4日以内出荷
ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)エイ・ワイ・ファスナー
499税込549特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ARケミカルセッター ISシステム (注入式) サンコーテクノARケミカルセッター ISシステム (注入式)サンコーテクノ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1組
当日出荷
エポキシ樹脂の強い接着力により安定した高い固着力を発揮します。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
適合EX-350
イーグルアンカー サンコーテクノイーグルアンカーサンコーテクノ
669税込736
1本(1本)
4日以内出荷
接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです 接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
用途ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等材質スチールねじの呼びM10穿孔深さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)18
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)大阪魂
409税込450
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ケミカルアンカーデコラCXーEN(鉄/生地) 大阪魂ケミカルアンカーデコラCXーEN(鉄/生地)大阪魂
869税込956特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ケミカル寸切(鉄/生地) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)大阪魂
389税込428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
429税込472
1箱(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
3カ-W イーグルアンカー 大阪魂3カ-W イーグルアンカー大阪魂
1,574税込1,731
1個
翌々日出荷
材質鉄製
内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価 エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価エイ・ワイ・ファスナー
639税込703
1本
当日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11
内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価 エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価エイ・ワイ・ファスナー
789税込868
1本
翌々日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-4363材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)100ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:22ドリル径(Φmm)23ねじ径(mm)内:W1/2外径(Φmm)20穿孔長(mm)100長期許容引張荷重(kN[kgf])8.9短期許容引張荷重(kN[kgf])18.1RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)23
レジンエース(HCーU(鉄/生地) 大阪魂レジンエース(HCーU(鉄/生地)大阪魂
3,298税込3,628
1箱(10個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
イーグルアンカー(EG/SEG(鉄/三価ホワイト) 大阪魂イーグルアンカー(EG/SEG(鉄/三価ホワイト)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(8個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ケミカルセッター(EX(鉄/生地) 大阪魂ケミカルセッター(EX(鉄/生地)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
レジンエース(HCーU(鉄/生地) 大阪魂レジンエース(HCーU(鉄/生地)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
レジンエース(SE(鉄/生地) 大阪魂レジンエース(SE(鉄/生地)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ボルトメイト(TGーRN(鉄/生地) 大阪魂ボルトメイト(TGーRN(鉄/生地)大阪魂
519税込571
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ケミカルアンカー BOSCH(ボッシュ)ケミカルアンカーBOSCH(ボッシュ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途接着系アンカー用材質クロムバナジウム鋼タイプ角ドライブシャンク12.7本体質量(g)269
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 インチねじ サンコーテクノイーグルアンカーEGタイプ スチール製 インチねじサンコーテクノ
609税込670
1本
4日以内出荷
材質スチール
ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)大阪魂
409税込450
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
369税込406
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー サンコーテクノサンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサーサンコーテクノ
42,980税込47,278
1台
当日出荷
主材・硬化剤の適切な量をカートリッジから押出します。
用途ARケミカルセッターEA-500専用ハンド式ディスペンサー。材質スチールトラスコ品番294-3671質量(kg)1.2適用可能カートリッジEA-500
ケミカルアンカー