絞り込み
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(3)
  • 旭化成(2)
  • ユニカ(1)
  • フィッシャー(1)
  • 日本デコラックス(1)
ねじの呼び
  • M16(2)
  • W3/8(1)
  • W5/8(1)
長さ(mm)
  • 80(3)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 123(1)
  • 150(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂(4)
  • (2)
ドリル径(Φmm)
  • 18
  • 12(11)
  • 14(4)
  • 14.5(8)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 19(8)
  • 20(2)
  • 22(6)
  • 23(10)
  • 24(8)
  • 25(4)
  • 26(5)
  • 28(11)
  • 30(5)
  • 32(5)
  • 35(4)
  • 38(2)
  • 40(3)
  • 48(2)
外径(Φmm)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 16.5(1)
  • 16.8(1)
15・16・16.5・16.8
埋め込み深さ(mm)
  • 130(1)
130
ねじ長さ(mm)
  • 15(2)
  • 18(1)
15・18
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(25本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(16件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
HPアンカー(小箱) 旭化成HPアンカー(小箱)旭化成(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25個)
当日出荷から5日以内出荷
ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)エイ・ワイ・ファスナー
499税込549特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー
979税込1,077
1本
当日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
レジンA SEタイプ(密封カプセル式) ユニカレジンA SEタイプ(密封カプセル式)ユニカ
599税込659
1本
当日出荷
耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様回転・打撃型
内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価 エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価エイ・ワイ・ファスナー
639税込703
1本
当日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11
レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式 フィッシャーレジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式フィッシャー
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石外径(Φmm)16.5全長(mm)123材質ビニルエステル樹脂ドリル径(Φmm)18仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763容量(mL)22質量(g)507使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
ケミカルアンカー