絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(19)
  • 若井産業(16)
  • アマテイ(11)
  • 大阪魂(9)
  • TRUSCO(4)
  • KN村田産業(4)
  • OHSATO(大里)(4)
  • 八尾製鋲(3)
  • 八幡ねじ(1)
  • MAX(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
全長(mm)
  • 90
  • 6(62)
  • 8(66)
  • 10(87)
  • 12(74)
  • 13(58)
  • 14(62)
  • 15(76)
  • 16(96)
  • 20(73)
  • 22(64)
  • 25(191)
  • 30(68)
  • 32(163)
  • 38(156)
  • 40(63)
  • 45(145)
  • 50(182)
  • 65(102)
  • 75(82)
頭部
頭部
パネル頭(ケーシング頭)(1)
頭部
丸頭(2)
頭部
大平頭(1)
頭部
布目(3)
頭部
平頭(9)
胴部
  • 胴部スクリュー(9)
  • 胴部ストレート(16)
  • 胴部スパイラルリング(4)
  • 胴部リング(1)
太さ(mm)
  • 2.77(1)
  • 3.1(4)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.7(4)
  • 3.75(13)
  • 3.76(2)
  • 3.8(3)
  • 4.04(3)
  • 4.1(1)
  • 4.11(1)
  • 4.2(2)
頭部径(Φmm)
  • 6.2(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 7.2(1)
  • 7.3(3)
  • 7.5(1)
  • 7.6(2)
  • 7.8(1)
  • 7.9(4)
  • 8.3(5)
  • 8.6(4)
  • 8.7(2)
  • 8.8(9)
  • 9.4(3)
  • 9.5(2)
  • 9.6(2)
6.2・6.5・7・7.2・7.3・7.5・7.6・7.8・7.9・8.3・8.6・8.7・8.8・9.4・9.5・9.6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
699税込769
1箱(1kg)
当日出荷
材質
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
429税込472
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
629税込692
1箱(500g)
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(150本×20巻)
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(7本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,498税込2,748
1箱(5kg)
当日出荷から翌日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
729税込802
1袋(31個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20本)
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ頭部布目胴部ストレート
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(17本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
丸リベット(鉄/生地) 大阪魂丸リベット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
469税込516
1パック(1個)ほか
当日出荷から52日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(18本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
(W)鉄 丸釘 若井産業(W)鉄 丸釘若井産業(1件のレビュー)
1,987税込2,186
1箱(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途木材
ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業ワイヤースクリュー釘ノミ先若井産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(150本×10巻)
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(120本×10巻)
当日出荷
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
ステンレス釘 スクリング 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 丸頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリング材質SUS304
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(150本×20巻)
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50本)
当日出荷から3日以内出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業ワイヤー連結釘(2×4工法用)若井産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(150本×10巻)
当日出荷
ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 平頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリング材質SUS304
真鍮釘 スクリュー 丸頭 若井産業真鍮釘 スクリュー 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCOスクリュー釘(ステンレス製)TRUSCO(4件のレビュー)
679税込747
1パック(7本)
当日出荷
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
2×4工法用釘 アマテイ2×4工法用釘アマテイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
13,980税込15,378特価
1ケース(25kg)
当日出荷から8日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘(CN)(2×4)MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(150本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,798税込4,178
1箱(120本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ステン 連結かさ釘(箱) 八幡ねじステン 連結かさ釘(箱)八幡ねじ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
1個が9連結になっています。
用途波板取付用かさ釘材質SUS304
どぶ漬釘 若井産業どぶ漬釘若井産業
3,667税込4,034
1箱(4kg)
5日以内出荷
用途木材仕様溶融亜鉛めっき材質
クロメート スレートフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート スレートフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
809税込890
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
スレート屋根の小波・大波に対応したフック!
用途スレート屋根の施工に。木下地用。材質(本体)スチール表面処理クロメート材質(スポンジ)黒フェルト線径(mm)6
ステンレス釘 スクリング パネル頭 若井産業ステンレス釘 スクリング パネル頭若井産業
2,398税込2,638
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部パネル頭(ケーシング頭)胴部スクリング材質SUS304
ワイヤーナナメ釘 若井産業ワイヤーナナメ釘若井産業
8,498税込9,348
1箱(150本×20巻)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質軟鋼線材形状スムース連結方式ワイヤー
(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(40個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM5.5材質表面処理ラスパートシルバー
マルリベット 大阪魂マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品) OHSATO(大里)フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品)OHSATO(大里)
289税込318
1袋(38本)
翌々日出荷
フロアー材を貼る時に使用する釘です。頭部をポンチで打ち込みます。
用途木下地材+フロアー材材質仕上クロメートめっき
ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,698税込9,568
1セット(1500本×2ケース)
翌日出荷から翌々日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。材質スチール(着色)
瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭 若井産業瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭若井産業
7,498税込8,248
1箱(4kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
用途瓦止め用頭部大平頭胴部スクリング材質SUS304
ブライトスクリユウ アマテイブライトスクリユウアマテイ
19,980税込21,978
1ケース(25kg)
6日以内出荷から8日以内出荷
釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー
セメントコート アマテイセメントコートアマテイ
17,980税込19,778
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー