絞り込み
ブランド
  • ヤマヒロ(16)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M4.8
  • 5mm(15)
  • 6mm(17)
  • 8mm(4)
  • 9mm(3)
  • 12mm(5)
  • M3.5(4)
  • M3.8(6)
  • M3.9(8)
  • M4(64)
  • M4.5(4)
  • M5(133)
  • M5.3(4)
  • M5.5(11)
  • M5.6(4)
  • M6(160)
  • M8(27)
  • M9(7)
  • M12(30)
  • その他(8)
長さ(mm)
  • 12.5(2)
  • 15.5(6)
  • 16(4)
  • 19(8)
  • 21.5(6)
  • 25(8)
  • 31.5(6)
  • 32(1)
  • 35(7)
  • 38(2)
  • 41.5(5)
  • 45(9)
  • 50(2)
  • 51(1)
  • 51.5(1)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 70(1)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(4)
  • SUS410(3)
  • (5)
頭部形状
頭部形状
六角(3)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ユニクロ(10)
  • パシペート(4)
  • ユニクロ(5)
  • 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ユニクロ・パシペート・ユニクロ・生地/未処理
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
5mm(15)
6mm(17)
M4(64)
M4.8
M5(133)
M5.5(11)
M6(160)
M8(27)
M12(30)
その他(8)
ねじの呼びをもっと見る
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(200本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ノンヘッドヤマヒロ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(300個)ほか
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
ステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付 ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付ヤマヒロ(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(200個)ほか
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー座高h(mm)3.5
ステンレス ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロステンレス ジャックポイント ノンヘッドヤマヒロ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(300個)ほか
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペートドリル幅dk(mm)4仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
418税込460
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックスヤマヒロ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(200個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー座高h(mm)3.5
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付 ヤマヒロステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付ヤマヒロ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(150個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上三価ユニクロ仕様クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
550税込605
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1パック(30本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状六角穴材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状六角頭
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
599税込659
1パック(30本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状六角穴材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
ユニクロ ジャックポイント モドリーマー ヤマヒロユニクロ ジャックポイント モドリーマーヤマヒロ
2,998税込3,298
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)2.3~3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)12.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.3ドリル長さk(mm)10.0ドリル幅dk(mm)4.1
ベストJP(カラーベスト改修用) ユニクロ ヤマヒロベストJP(カラーベスト改修用) ユニクロヤマヒロ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
ねじ長さS(mm)40.0表面処理ユニクロ仕様クロムフリーねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0ドリル長さk(mm)10.0ドリル幅dk(mm)3.4
ジャックポイント モドリーマー  シンワッシャー ヤマヒロジャックポイント モドリーマー シンワッシャーヤマヒロ
2,798税込3,078
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
ねじ長さS(mm)45.0仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)2.3~3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)12.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.3ドリル長さk(mm)10.0ドリル幅dk(mm)4.1
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)ヤマヒロ
578税込636
1袋(20本)
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12.7六角対辺(mm)8ねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)4.5まで表面処理三価ユニクロ頭部高さ(mm)5.2穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品)ヤマヒロ
940税込1,034
1袋(20本)
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12.7六角対辺(mm)8ねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで頭部高さ(mm)5.2穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ステンレスキャップ付ヘックス<六角>(三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品) ヤマヒロジャックポイント ステンレスキャップ付ヘックス<六角>(三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)ヤマヒロ
1,142税込1,256
1袋(20本)
翌々日出荷
ステンレスキャップは、ねじ頭部表面をステンレス製キャップで密封したドリルねじです。芯部は鉄製です。施工部の頭部のサビをシャットアウトします。
用途カラー鋼板・サイディング用に。材質タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12.7六角対辺(mm)8ねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)4.5まで表面処理三価ユニクロ頭部高さ(mm)5.7穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
パワーSDS(PWLーP(鉄/生地) 大阪魂パワーSDS(PWLーP(鉄/生地)大阪魂
1,598税込1,758
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ジャックポイント 四角穴付  三価クロメート ヤマヒロジャックポイント 四角穴付 三価クロメートヤマヒロ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(150個)
3日以内出荷
ねじ長さS(mm)40.0表面処理三価クロメート仕様クロムフリー全長L(mm)65.0適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)11.0アズワン品番65-2097-83ねじサイズ5×65RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.0ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)29~53ドリル幅dk(mm)4.0
六角頭