絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(36)
  • ヤマヒロ(23)
  • 若井産業(22)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(19)
  • MIYAGAWA(6)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • ユニーズ(3)
  • 天野製作所(3)
  • アックスブレーン(2)
  • 丸エム製作所(2)
  • KNフジニッテイ(2)
  • ピアス(2)
  • 平田ネジ(2)
  • コノエ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 九飛勢螺(1)
ねじの呼び
  • 4mm(2)
  • 4.8mm(4)
  • 5mm(13)
  • 5.0mm(1)
  • 6mm(11)
  • 6.0mm(1)
  • 6.3mm(2)
  • M3.5(2)
  • M3.8(3)
  • M4(17)
  • M4.2(2)
  • M4.8(8)
  • M5(68)
  • M5.1(1)
  • M6(55)
長さ(mm)
  • 25
  • 16(52)
  • 19(114)
  • 30(48)
  • 35(119)
  • 40(83)
  • 45(103)
  • 50(169)
  • 60(68)
  • 65(107)
  • 70(77)
  • 75(113)
  • 90(139)
  • 100(84)
  • 105(40)
  • 115(57)
  • 125(69)
  • 135(42)
  • 150(91)
  • 180(51)
材質
  • ステンレスすべて(48)
  • SUS304(11)
  • SUS410(4)
  • 鉄すべて(63)
  • SWCH18A(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(14)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
六角(38)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(7)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(10)
  • 3価ユニクロ(24)
  • サテン仕上(1)
  • ステンコート(1)
  • ゼロクローム(1)
  • パシペート(9)
  • ユニクロ(9)
  • ラスパート(4)
  • 生地/未処理(5)
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・サテン仕上・ステンコート・ゼロクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(1)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.81(14山)(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
0.8・1.58(16山)・1.81(14山)・5・6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(200本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(34本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロKNフジニッテイ(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(250本)ほか
当日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(5件のレビュー)
1,754税込1,929
1箱(100本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー材質種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスドリルビス ステンレス アックスブレーンヘクスドリルビス ステンレスアックスブレーン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(64本)ほか
当日出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ノンヘッドヤマヒロ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(500個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーンヘクスドリルビス ユニクロメッキアックスブレーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。穴の形状十字穴表面処理ユニクロ仕上ユニクロ付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ ヤマヒロドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロヤマヒロ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(800個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上ユニクロ頭部形状トラスねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
FRXHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXHEX (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410種類FRX HEX
ステンレス ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロステンレス ジャックポイント ノンヘッドヤマヒロ(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(500個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペートドリル幅dk(mm)4仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
六角ドリルねじP(半箱)HEX ピアス六角ドリルねじP(半箱)HEXピアス
2,898税込3,188
1箱(200本)
当日出荷から5日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
シンワッシャードリビスP(半箱) ピアスシンワッシャードリビスP(半箱)ピアス
2,898税込3,188
1箱(250本)
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき
ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)六角若井産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
500税込550
1袋(20本)
当日出荷から翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ファスコン(+-)HEX(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂ファスコン(+-)HEX(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
576税込634
1袋(50本)
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロステンレスモドトラス(シンワッシャー)ヤマヒロ
7,798税込8,578
1箱(800個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭部形状トラスねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角若井産業
6,998税込7,698
1箱(250本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410頭部形状六角
ドライウォール ステンレス フレキ ヤマヒロドライウォール ステンレス フレキヤマヒロ
5,898税込6,488
1箱(1000個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭径D(Φmm)7.0頭高さH(mm)2.7
ドリスクヘックス ステンレス KNフジニッテイドリスクヘックス ステンレスKNフジニッテイ
7,498税込8,248
1箱(250本)
当日出荷から7日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
FRXシールHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXシールHEX (SUS410)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410種類FRXシールHEX寸法h(mm)4.8
NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズNEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410ユニーズ
4,410税込4,851
1パック
3日以内出荷から4日以内出荷
NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!SUS製品への金具の取り付けが簡単に!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質SUS410頭部形状六角
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角若井産業
3,598税込3,958
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)頭部形状六角
ノンヘッドトルネードハイロー ヤマヒロノンヘッドトルネードハイローヤマヒロ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(700個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)1.4までねじ径d5.1頭径D(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)コノエ
3,898税込4,288
1箱(300本)ほか
3日以内出荷
六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。穴の形状六角穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(30本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状六角穴材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状六角頭
ユニクロ ジャックポイント フレキ ヤマヒロユニクロ ジャックポイント フレキヤマヒロ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(1000個)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ適合板厚(mm)2.3までねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5ドリル長さk(mm)4.5ドリル幅dk(mm)3.1
ドライウォール ユニクロ フレキ ヤマヒロドライウォール ユニクロ フレキヤマヒロ
2,098税込2,308
1箱(1000個)
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー サンコーテクノドリルスクリューサンコーテクノ
1,389税込1,528
1パック(130本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 トルク伝達力が高く、緩みにくいです 六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます
頭部形状六角頭適合母材鋼板RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.7対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)25頭部形状六角サイズ(mm)6入数(本)37
ダンバ シーリング 六角 袋入 若井産業ダンバ シーリング 六角 袋入若井産業
4,000税込4,400
1箱(25本×5袋)
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質ねじ径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5外径(Φmm)(座金)12.7表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ 六角【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ 六角【コンパクトボックス】若井産業
1,498税込1,648
1箱(150本)ほか
6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
ダンバステンキャップ(PZ) 若井産業ダンバステンキャップ(PZ)若井産業
6,798税込7,478
1箱(150本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、SUS304+EPDM(パッキン付座金)
GRX(皿(ステンレス/生地) 大阪魂GRX(皿(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(12個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状
ジャックポイントHEX (SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイントHEX (SUS410)(パック品)ヤマヒロ
539税込593
1パック(8個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410種類ジャックポイントHEX頭部形状HEX
3カ-ユニ MBテクスHEX 大阪魂3カ-ユニ MBテクスHEX大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
9日以内出荷
表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
カラー鋼板用ドリルねじ プラカラーエクセル【EXCEL】 小箱 丸エム製作所カラー鋼板用ドリルねじ プラカラーエクセル【EXCEL】 小箱丸エム製作所
12,760税込14,036
1箱(250本)ほか
翌々日出荷
金属サイディング用ドリルねじです。防錆効果抜群で色合わせが可能な樹脂頭部です。優れたシール性を持つ専用パッキン組込済みです。
用途金属サイディングの施工に。材質(本体)鉄/ジオメット材質(頭)レニーRoHS指令(10物質対応)対応
GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂GB JCBB(6カクアナ(D16 A大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2頭部形状六角穴付寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.3対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)25頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)50
六角頭