絞り込み
ブランド
  • アイテック[建築金物]
  • モノタロウ(4)
  • タナカ(248)
  • BXカネシン(189)
  • 八幡ねじ(174)
  • カナイ(157)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(141)
  • 城東テクノ(103)
  • fort(61)
  • 栗山百造(50)
  • 万協(33)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
  • フクビ化学(26)
  • ウエハラ(26)
  • ノーブランド(24)
  • エスコ(22)
  • シンプソン(22)
  • 淡路技建(22)
  • アルファ技研(19)
  • 日創プロニティ(19)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(16)
  • SGHC(4)
  • SPHC(10)
  • SS400(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒウチサポート アイテック[建築金物]ヒウチサポートアイテック[建築金物]
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:トラスタピックス(5×45)12本
用途土台・大引き・小屋梁・小屋束などの補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)100全長(mm)450表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2
ツカサポート アイテック[建築金物]ツカサポートアイテック[建築金物]
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
縦・横の揺れ、ネジレに対し大引きと束、梁と小屋束などをしっかり固定し、ズレを防ぎます。付属部品:平頭ビス(5×45)15本
用途大引き・束・小屋梁・小屋束などの補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)250高さ(mm)246表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ出幅(mm)80
キソフレーム アイテック[建築金物]キソフレームアイテック[建築金物](1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3
用途土台と基礎や、風窓口上部等に材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ板厚(mm)4.5
スーパーサポート アイテック[建築金物]スーパーサポートアイテック[建築金物]
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:STS・C65 8本・ユニクロコーチボルト(9×50)2本
用途床組・小屋組の隅角部・土台などの再補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)100全長(mm)900表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2
キソホールダー アイテック[建築金物]キソホールダーアイテック[建築金物]
31,980税込35,178
1ケース(6個)
5日以内出荷
既存住宅の施工に配慮したサイズをご用意。 芯々施工の場合はホルダーのスライド調整可能。 鋼板を立体的にプレス、高い剛性を実現しました。
用途適応箇所/基礎・土台付属品M-12オールアンカー(2本/枚)コーチスクリュー(2本/枚)ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト(2/枚)、モスグリーンゴムパッド付材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0表面処理焼付塗装/パールシルバー
万能サポート アイテック[建築金物]万能サポートアイテック[建築金物]
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。付属部品:四角穴トラスタピックス(5×45)12本
用途大引き・小屋梁の接続部分などの両補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)90表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2
コーナーサポート アイテック[建築金物]コーナーサポートアイテック[建築金物]
52,980税込58,278
1ケース(50個)
6日以内出荷
段違いの大引きと土台、小屋束と梁などを強固につなげるコンパクトな専用金物です。狭いスペースにもピッタリフィットし、しっかりと補強しねじれ、ズレ、引き抜けを防ぎます。
用途適応箇所/大引き・土台・小屋束・梁付属品CPQ-45 500本(10本/枚)、専用ピット#3 1本材質亜鉛鉄板SGHC Z-27 t=2.3表面処理焼付塗装 パールシルバー
ツカフレーム アイテック[建築金物]ツカフレームアイテック[建築金物]
28,980税込31,878
1ケース(5個)
6日以内出荷
木製の床束に比べて極めて高い強度を持っています。 耐食性に優れたダクロ処理/高級クロムメッキ仕上げで、木製の床束のようにシロアリの被害や腐朽菌による被害もありません。 3種類のサイズで、様々な床下高に的確に対応します。
用途適応箇所/大引き・束付属品トラスタピックス(5×45)×2/本、専用ピット#3 1本材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板タイプLタイプ表面処理ダクロタイズド処理
ホールダウンフレーム アイテック[建築金物]ホールダウンフレームアイテック[建築金物]
109,800税込120,780
1セット
翌日出荷
基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。付属部品:本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10
用途外壁付補強金具材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304表面処理ショット電解研磨処理
コーナーサポート アイテック[建築金物]コーナーサポートアイテック[建築金物]
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
段違いの大引きと土台、小屋束と梁などを強固につなげるコンパクトな専用金物です。狭いスペースにもピッタリフィットし、しっかりと補強しねじれ、ズレ、引き抜けを防ぎます。付属部品:CPQ-45 ・10本
用途床組と小屋組の隅角部や土台などの補強に材質亜鉛鉄板SGHC Z-27 t=2.3幅(mm)85高さ(mm)155表面処理焼付塗装 パールシルバー板厚(mm)2.3
キソホールダー アイテック[建築金物]キソホールダーアイテック[建築金物]
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
強度不足の土台と基礎のつながりを強固にサポート!既存住宅への施工に配慮した専用設計です。土台と基礎を高い強度でしっかり固定し、縦の突き上げや横揺れから土台の浮き・ズレを防ぎます。付属部品:M-12オールアンカー2本・コーチスクリュー2本・ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト2・モスグリーンゴムパッド付
用途土台と基礎の補強に材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0幅(mm)350表面処理焼付塗装/パールシルバー板厚(mm)4
ツカフレーム アイテック[建築金物]ツカフレームアイテック[建築金物]
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
縦揺れによる突き上げや重量物に対し大引きを力強く支え、安定させる耐久力抜群の高剛性金属束です。付属部品:トラスタピックス(5×45)2本
用途大引き・束材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板表面処理ダクロタイズド処理
ホールダウンフレーム アイテック[建築金物]ホールダウンフレームアイテック[建築金物]
229,800税込252,780
1ケース(2個)
6日以内出荷
基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。 本体・プレート・ボルト・ナットなど全てステンレス製なので、錆びにくく、美しさを保ちます 衝撃緩衝材として高圧縮ウレタンゴムとハイテンションスプリングを採用。衝撃をソフトに吸収します 金物本体の引張り強度は12トン以上を実現(阪神・淡路大震災クラスのホゾ抜け力、約4トンにも十分耐える強度です) ※国や県が推奨する耐震補強工事等の補助金・助成金の対象とならない一部地域がありますので、各自治体に事前にご確認ください。
付属品本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304表面処理ショット電解研磨処理
万能サポート アイテック[建築金物]万能サポートアイテック[建築金物]
13,980税込15,378
1ケース(10個)
6日以内出荷
構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。
用途適応箇所/大引き・土台・小屋梁・棟木・母屋の継手部付属品四角穴トラスタピックス(5×45)120本(10/ケース)、240本(20/ケース)(12本/枚) 専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
スーパーサポート アイテック[建築金物]スーパーサポートアイテック[建築金物]
20,980税込23,078特価
1ケース(10個)
当日出荷から6日以内出荷
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。
用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本、コーチスクリュー×2本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
ヒウチサポート アイテック[建築金物]ヒウチサポートアイテック[建築金物]
38,980税込42,878
1ケース(20個)
7日以内出荷
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。
用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
ツカサポート アイテック[建築金物]ツカサポートアイテック[建築金物]
36,980税込40,678
1ケース(20個)
5日以内出荷
床束と大引き、小屋束と梁などを強固に緊結 横揺れや縦揺れ、またネジレによるホゾの引き抜けを確実に防止 既存住宅の補強を考えた優れた作業性で確実な施工が可能
用途適応箇所/大引き・束・小屋梁・小屋束付属品平頭ビス(5×45)300本(15本/枚)、専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
キソフレーム アイテック[建築金物]キソフレームアイテック[建築金物]
34,980税込38,478
1ケース(5個)ほか
6日以内出荷
基礎耐力を復元します。 キソフレームの大きな特徴は、その施工性の良さにあります。 一言でいってしまえば、様々な事情で削られたコンクリートの基礎と土台をつなぐだけ。 部材の数も多くはありません。 基礎コンクリートに対してはインパクトドライバの施工で簡単・スピーディに安定した固定強度を発揮する「ハードエッジアンカー」を採用。 シンプルな構造かつ簡単な取り付け方法でがっちりと基礎の補強ができるのはキソフレームだけです。
用途適応箇所/基礎・土台材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ
木造住宅接合金物