制震金物・火打金物 (1) 2×4金物 (1) 筋交い金物 (3) 柱接合金物・かど金物 (2) ホールダウン金物 (4) 大引き・梁受け (1) カテゴリ: 木造住宅接合金物ブランド: カナイすべて解除
N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率3倍用 カナイ 当日出荷
筋かい90×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。壁倍率3倍の筋かい材(90×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。使用ビスも12本と少なく施工しやすい金物です。
材質 NFG550F 付属品 鍋ビス(Φ6.0×43)×6本・(YS-N60)×6本 規格 ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT032(標準仕様)ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT033(床合板仕様) 表面処理 亜鉛めっき 板厚(mm) 1.6 法規制 国土交通省告示第1460 号1項1号(ホ)に該当
N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率2倍用 カナイ 当日出荷
材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。
施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。
用途 筋かい(45×90mm)に使用する金物です。
壁倍率2倍用 材質 NFG550F 付属品 3番四角ビス(YS-N45×13本) 規格 (試験機関)(財)建材試験センター第06A1260号(標準仕様)、(財)建材試験センター第06A1259号(床合板仕様)、ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT051(内使い仕様) 表面処理 亜鉛めっき 法規制 国土交通省告示第1460号1項1号(二)に該当
スリムビルトコーナー カナイ 当日出荷
板厚1.6mm、高さ70.0mmとニュー皿ビスコーナーに比べて小さく、使用ビスの数が6本と少なくて済みます。(ニュー皿ビスコーナー:ビス9本使用・告示1460号(は)該当)当製品1個で、告示第1460号表三(は)と同等の耐力を有します。(5.2kN)
用途 柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。 材質 JIS・G3302 SGHC 付属品 YA-S45 表面処理 Z27
N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用 カナイ (1件のレビュー) 当日出荷
筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。
材質 NFG550F 付属品 鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本 規格 ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様) 表面処理 亜鉛めっき 板厚(mm) 1.6 法規制 国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
鋼製火打 カナイ (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
軽くて高強度の微細粒鋼板を使用する事で板厚が1.6mmと薄くなっても、必要耐力を発揮します。軽量タイプですので、高所の作業性が向上しました。プレスによる一体成型で均一な強度を持ち、信頼性の高い鋼製火打です。
材質 NFG550F 付属品 平くぎ(ZF55)×6本、小型角座金(2.3×30×30)×2枚 表面処理 亜鉛めっき 板厚(mm) 1.6
フリーダムホールダウンB カナイ 3日以内出荷
引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工ができます。ビスの使用本数を変えることにより、1460号表三(と)(ち)(り)(ぬ)各仕様に対応します。
用途 基礎と柱(引張力がかかる)、柱と横架材を介して柱の接合に使用します。 材質 JIS G 3131 SPHC 規格 (F-HDB15)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT001(F-HDB20)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT002(F-HDB25)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT003(F-HDB30)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT004 表面処理 デュラルコート 板厚(mm) 6.0 使用接合具 六角ビス/YD-H90:4~10本(別売) N値 (F-HDB15)2.9以下、(F-HDB20)5.1以下、(F-HDB25)6.2以下、(F-HDB30)6.6以下 告示1460号第2号 (F-HDB15)と、(F-HDB20)ち、(F-HDB25)り、(F-HDB30)ぬ 短期基準接合耐力(kN) (F-HDB15)15.6、(F-HDB20)27.4、(F-HDB25)32.9、(F-HDB30)35.3
大引梁受け金物(肩掛けあり) カナイ 3日以内出荷 から 11日以内出荷
梁成は150mm~300mmの6種類、梁幅は105mm、120mmの2種類をご用意しています。
用途 大引梁(寒冷地仕様)と横架材を接合する金物です 材質 JIS G 3302 SGHC 表面処理 Z27 板厚(mm) 3.2
ブレイブホールダウン カナイ 3日以内出荷
基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
材質 SPHC(JIS・G3131) 表面処理 デュラルコート 板厚(mm) 6.0
背割れニート カナイ 4日以内出荷
柱と梁、柱と土台等を接合するステンレス製
0.6mmの仕口金物です。背割れ材の接合に適した形状となっています。板厚が薄いので、壁合板を欠き込まず、直に貼っても出張りが目立ちません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質 SUS304(JIS・G4305) 付属品 YA-S45×8本 規格 ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT005 表面処理 2B材(生地) 板厚(mm) 0.6 法規制 国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当 N値 1.0以下 耐力試験 短期基準接合引張耐力5.7kN
ツーバイステンプレート カナイ 3日以内出荷
厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。2枚スタッド材部分のたて枠に最適です。ビス止めタイプ
用途 1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。 付属品 YS-N75(ブラック)×13本 材質 JIS G 4305 SUS430 寸法 75×300 表面処理 2B材(生地) 板厚(mm) 0.6 耐力試験 短期許容耐力/12.1kN 試験機関 (財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0047(3)
在来工法用シークホールダウン カナイ 3日以内出荷
高耐力50kN対応の在来工法用ホールダウン金物です。金物の幅を45mmにしていますので、和室の真壁の施工に適しています。
材質 JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部) 付属品 YS-N90×17本、50kN用角座金×1個 表面処理 デュラルコート 板厚(mm) 4.5(板部)、6.0(駒部) 使用接合具 鍋ビス・先割れ N値 9.4以下 告示1460号第2号 ぬ 建材試験センター 第10A2734号 短期基準接合耐力(kN) 51.5
枠組壁工法用シークホールダウンC-HD50 カナイ 3日以内出荷
高耐力50kN対応の枠組壁工法用ホールダウン金物です。金物を縦枠、横架材内部に収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。
材質 JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部) 付属品 YD-N120×20本、50kN用角座金×1個 規格 (一財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0076(1) 表面処理 デュラルコート 板厚(mm) 4.5(板部)、6.0(駒部) 使用接合具 鍋ビス 耐力試験 短期許容耐力/64kN
ツカフレーム アイテック[建築金物] 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
丸座金 BXカネシン 税込 ¥ 186 ¥ 169 バスケットへ
六角ナット BXカネシン 税込 ¥ 55 ¥ 50 バスケットへ
六角ナット BXカネシン 税込 ¥ 24 ¥ 22 バスケットへ
小型角座金 BXカネシン 税込 ¥ 36 ¥ 33 バスケットへ