2×4金物 (1) 木造建築用座金 (1) カテゴリ: 木造住宅接合金物ブランド: カナイすべて解除
フィットコーナー カナイ 3日以内出荷
金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。
用途 2x4工法において横架材とたて枠の接合に使用します。 付属品 YS-N75(ブラック)×4本、YS-N150(シルバー)×2本 材質 JIS G 3302 SGHC 寸法 35×87×80 表面処理 Z27 板厚(mm) 2.3 耐力試験 短期許容耐力/8.7kN 試験機関 (財)建材試験センター第13A2389号
高耐力角座金 カナイ 3日以内出荷
座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。
用途 高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。 材質 SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t) 表面処理 デュラルコート RoHS指令(10物質対応) 対応
ツカフレーム アイテック[建築金物] 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
丸座金 BXカネシン 税込 ¥ 186 ¥ 169 バスケットへ
六角ナット BXカネシン 税込 ¥ 55 ¥ 50 バスケットへ
六角ナット BXカネシン 税込 ¥ 24 ¥ 22 バスケットへ
小型角座金 BXカネシン 税込 ¥ 36 ¥ 33 バスケットへ