絞り込み
ブランド
  • シンプソン
  • モノタロウ(4)
  • タナカ(247)
  • BXカネシン(189)
  • 八幡ねじ(174)
  • カナイ(157)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
  • 城東テクノ(103)
  • fort(61)
  • 栗山百造(49)
  • 万協(33)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
  • フクビ化学(26)
  • ウエハラ(26)
  • ノーブランド(24)
  • 淡路技建(22)
  • エスコ(21)
  • アルファ技研(19)
  • 日創プロニティ(19)
  • アイテック[建築金物](17)
材質
  • 鉄すべて(22)
  • 亜鉛めっき鋼板(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプソン金具 A23(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 A23(2バイ材向け)シンプソン(33件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
シンプソン金具 A21(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 A21(2バイ材向け)シンプソン(17件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
シンプソン金具 TP35(タイプレート) シンプソンシンプソン金具 TP35(タイプレート)シンプソン(11件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴径(Φmm)4穴数釘/23幅×長さ(mm)79×127
シンプソン金具 TP15(タイプレート) シンプソンシンプソン金具 TP15(タイプレート)シンプソン(9件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/13幅×長さ(mm)46×127
シンプソン金具 GA1(補強アングル) シンプソンシンプソン金具 GA1(補強アングル)シンプソン(11件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270
シンプソン金具 MP14(メンディングプレート) シンプソンシンプソン金具 MP14(メンディングプレート)シンプソン(2件のレビュー)
129税込142
1個
欠品中
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)25×102
シンプソン金具 TP37(タイプレート) シンプソンシンプソン金具 TP37(タイプレート)シンプソン(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/32幅×長さ(mm)79×178
シンプソン金具 A34(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 A34(2バイ材向け)シンプソン(8件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。
用途2×3および2×4の枠組用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)130(F1)、105(F2)方向(荷重)F1、F2使用接合具太め釘(ZN40)8本
シンプソン金具 MP36(メンディングプレート) シンプソンシンプソン金具 MP36(メンディングプレート)シンプソン(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)76×152
シンプソン金具 MP24(メンディングプレート) シンプソンシンプソン金具 MP24(メンディングプレート)シンプソン(3件のレビュー)
159税込175
1個
欠品中
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)50×102
シンプソン金具 FB24(2×4用) シンプソンシンプソン金具 FB24(2×4用)シンプソン(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40
シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)シンプソン(7件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
シンプソン金具 RTA12(1バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 RTA12(1バイ材向け)シンプソン(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
1または2の柱と梁の取付用。直角に木材を組む場合にご使用下さい。コーナーの接続をより強固にします。
材質1.3M厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/1×ジョイスト/1×使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/4-SD8×1.25
シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具) シンプソンシンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)シンプソン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
シンプソン金具 RTR(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 RTR(2バイ材向け)シンプソン(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
多目的のブランケット。2幅手すりの柱への取付けに最適。
材質鉄 亜鉛メッキ
シンプソン金具 LPC-4(柱頭金物) シンプソンシンプソン金具 LPC-4(柱頭金物)シンプソン(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
用途柱と梁の接続用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/170水平/105寸法L(mm)89寸法W(mm)90使用接合具梁/8-ZN65柱/8-ZN65最大荷重(kg)浮き上がり/1030
シンプソン金具 A44(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 A44(2バイ材向け)シンプソン
749税込824
1個
当日出荷
アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
材質2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)100(F1)、185(F2)寸法L(mm)38寸法W1(mm)116寸法W2(mm)111推奨ねじM4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー)使用接合具8-ZN65最大荷重(kg)1110(F2)
シンプソン金具 SBV(棚受け金具) シンプソンシンプソン金具 SBV(棚受け金具)シンプソン(3件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
棚づくり、カウンターと窓棚の支持にはSBVを使用してください。
用途250mmおよび300mmの棚に2通り適合。材質1.6mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)許容荷重(kg)鉛直/65使用接合具壁面/3-6mm×51mm ラグスクリュー最大荷重(kg)200
シンプソン金具 RT F2(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 RT F2(2バイ材向け)シンプソン(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
フラットと"T"は2×サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 "T"はさらに部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/8-SD8×1.25
シンプソン金具 RT B22(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 RT B22(2バイ材向け)シンプソン(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
リジットタイは木材を交差して接合する部分に使います。2x材を使ったラティスや収納棚などの実用家具その他のDIYプロジェクトに最適です。
用途2×2および2幅取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法部材/2×使用接合具8-SD8×1.25
シンプソン金具 RR(2×6用) シンプソンシンプソン金具 RR(2×6用)シンプソン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
シンプソン金具 DJT14(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 DJT14(2バイ材向け)シンプソン(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
デッキの2×サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。
用途2幅の大梁と柱の接続材質2.0mm厚 Z-max溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z45)許容荷重(kg)釘使用時/335ボルト使用時/350使用接合具釘/8-ZN90ボルト/2-M16最大荷重(kg)2020
木造住宅接合金物