特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。
種別半田付け
成分ペーストフラックス・錫
ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水
比重約1.59(at20℃)
塩素含有量(%)28.0wt
種別半田付け
危険物の類別非危険物
作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプフラックス:無洗浄タイプ
電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))
銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))
危険物の性状非水溶性
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。
優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。
従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。
種別半田付け
成分ワセリン、塩化亜鉛など
保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
狙ったポイントに適量塗布しやすいペンタイプのフラックス。
トラスコ品番753-5139
タイプ筆(容器のみ)
危険物の類別非危険物
1箱(4mL×5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
はんだ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。