LEDシーリングライトGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
シンプルで部屋を選ばずご使用いただけるLEDシーリングライト。薄く小型設計のため部屋が広く感じられるデザインです。常夜灯・読書・無段階明暗調光機能と、昼光色・昼白色・電球色とシーンに併せた調色機能を備えています。リモコン付き
寸法(mm)Φ350×82質量(g)950使用温度範囲(℃)-10~+45規格6A/250V/E JET/RoHS定格電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力20全光束(Lm)2000(昼光色)機能調光・調色・常夜灯(1W)色温度(K)6500~3000材質(カバー)PC/不燃等級V2透過率80%LEDフィリップス光色電球色/昼白色/昼光色平均寿命(時間)40000耐電圧(kV)1.5